Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Weiß 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Weiß 2er Set
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Weiß 2er Set
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Weiß 2er Set
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Weiß 2er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69349800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69349800
EAN/GTIN:
     4008838318102
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb

WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Weiß 2er Set

Der trendige, weiße Korb bringt neue Optik in den gesamten Haushalt.

Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen) für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Gästehandtüchern oder Bad-Accessoires.

Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden.

Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Wäsche und Socken geordnet zu lagern.

In der Küche finden Küchenutensilien einen attraktiven Platz.

Bitte beachten Sie, dass sich die Maßangaben auf die breitesten Stellen an der Oberseite beziehen. Durch die konische Form sind die Badkörbe an der Unterseite etwas schmaler.

Im Lieferumfang sind zwei Aufbewagrungskörbe Adria S enthalten.

Material: 100 % Polypropylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 30 cm x 15 cm x 20 cm
Nettogewicht: 570 g

Highlights:

  • Zwei moderne Aufbewahrungsboxen für Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt
  • Machen auch als Küchenkorb eine gute Figur
  • In neuer Optik im klassischen Weiß
  • Aus Polypropylen (PP-Geflecht)
  • Maße (B x H x T) je: 30 x 15 x 20 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
570 g
Bruttogewicht:
1050 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je 6.24 l, Fassungsvermögen: 12.48 l
Farbe:
Weiß
Material:
100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: bad-korb-mit-deckel, ohne-bohren, zum-aufhängen, aufbewahrung, set, schwarz, klein, bambus, schublade, tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.