Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Organizer Adria Weiß 2er Set, je 3 Fächer, mit Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Organizer Adria Weiß 2er Set, je 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Weiß 2er Set, je 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Weiß 2er Set, je 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Weiß 2er Set, je 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Weiß 2er Set, je 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Weiß 2er Set, je 3 Fächer, mit Griff
WENKO Organizer Adria Weiß 2er Set, je 3 Fächer, mit Griff
Artikel-Nr.:
     C4401-69361800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69361800
EAN/GTIN:
     4008838322581
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb wenko weiß
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskörbe weiss

WENKO Organizer Adria Weiß 2er Set, je 3 Fächer, mit Griff

Auch Kleinvieh macht Mist. Mit dem praktischen Badorganizer Adria lassen sich ab sofort auch die kleinsten Utensilien der täglichen Badezimmer-Routine gekonnt verstauen.

Der hilfreiche Organizer mit Griff ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und bietet in 3 Fächern den nötigen Stauraum. Egal ob Haarbürsten, Spangen oder andere Kleinigkeiten. Alles findet im praktischen Organizer in stillvollem Weiß seinen Platz.

Mit diesem praktischen zweier Set mit je 3 Fächer bringen Sie in Handumdrehen Ordnung in Ihre Schubladen.

Material: 100 % Polypropylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 32 cm x 10 cm x 21 cm
Nettogewicht: 800 g

Highlights:

  • Zwei moderne Aufbewahrungskörbe aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht
  • Mit je drei Fächern zur Aufbewahrung von Bad- und Küchenutensilien
  • In klassischem Weiß, als Schubladensortierter oder Organizer im Schrank ideal geeignet
  • Handlich mit praktischem Griff
  • Maße (B x H x T) je: 32 x 10 x 21 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
800 g
Bruttogewicht:
1480 g
Länge Einzelartikel:
21 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
32,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je 6 l (3 Fächer je 2l), Fassungsvermögen: 12 l
Farbe:
Weiß
Material:
100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Badorganizer, Körbchen Bad, Körbchen Badezimmer, Aufbewahrungskörbchen, Box Aufbewahrung, Badezimmer, Utensilien, Badaccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.