Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau 2er Set
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau 2er Set
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau 2er Set
WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau 2er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69376800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69376800
EAN/GTIN:
     4008838287873
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb

WENKO Aufbewahrungskorb Adria S Grau 2er Set

Mit dem eleganten, grauen Korb bringen Sie neue Optik in den gesamten Haushalt und setzen geschmackvolle Akzente.

Im Badezimmer sorgt der Korb aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht (PP) für Design und Ordnung bei der Aufbewahrung von Gästehandtüchern oder Bad-Accessoires.

Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden und sind stets an gewünschter Stelle griffbereit. Da räumen selbst die Kleinen gerne mal selber auf.

Auch in den Kleiderschränken hilft die praktische Aufbewahrungsbox, Wäsche und Socken sowie Gürtel, etc. geordnet zu lagern.

In der Küche finden Küchenutensilien einen attraktiven Platz und werden organisiert aufbewahrt.

Um einen Bruchteil der aufgezählten Möglichkeiten abzudecken wird der praktische Korb Adria im 2er Set geliefert.

Bitte beachten Sie, dass sich die Maßangaben auf die breitesten Stellen an der Oberseite des Korbes beziehen. Aufgrund der konischen Form sind die Badkörbe an der Unterseite etwas schmaler.

Material: 100 % Polypropylen
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 30 cm x 15 cm x 20 cm
Nettogewicht: 570 g

Highlights:

  • Zwei trendige Aufbewahrungsboxen für Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt
  • Machen auch als Küchenkorb eine gute Figur
  • In moderner Optik im geschmackvollen Grau
  • Aus Polypropylen (PP-Geflecht)
  • Maße (B x H x T) je: 30 x 15 x 20 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
570 g
Bruttogewicht:
1050 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je 6.24 l, Fassungsvermögen: 12.48 l
Farbe:
Grau
Material:
100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: bad-korb-mit-deckel, ohne-bohren, zum-aufhängen, aufbewahrung, set, schwarz, klein, bambus, schublade, tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.