Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2er Set, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2er Set, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2er Set, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2er Set, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2er Set, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2er Set, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2er Set, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-69392800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69392800
EAN/GTIN:
     4008838323311
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher

WENKO Turbo-Loc® Zahnputzbecher Quadro 2er Set, Befestigen ohne bohren

Das Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind.

Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken dauerhaft belastbar.

Der praktische Zahnputzbecher ist aus stabilem, weißem Kunststoff gefertigt und kann ganz einfach aus dem Haltering aus verchromten Kunststoff herausgenommen werden. Der Becher bietet Platz für Zahnbürsten und Zahnpasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit.

Damit jeder seinen eigenen Becher bekommt, wird der Zahnputzbecher im komfortablen 2er Set geliefert.

Der Turbo-Loc® Klebehaken, der als Wandhalterung für den Zahnputzbecher dient, ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und überzeugt durch ein modernes Erscheinungsbild im quadratischen, extra-flachen Design.

Passend zu diesem Accessoire sind weitere Artikel der Serie Turbo-Loc® Quadro von WENKO erhältlich.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Ring, Steg: Kunststoff (ABS), Becher: Kunststoff (ABS), Platte: Edelstahl rostfrei
Farbe: Ring, Steg: Chrom, Becher: Weiß, Platte: Chrom
Maße B/H/T: 7 cm x 10 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 262 g

Highlights:

  • Zwei Zahnbürstenhalter aus Kunststoff und Edelstahl
  • Turbo-Loc® Wandbefestigungssystem - Spezial-Klebepad für einfache Montage ohne Schrauben und Bohren
  • Extrem fester Halt auf allen glatten Oberflächen, rückstandslos wieder entfernbar
  • Maße (B x H x T) je: 7 x 10 x 9,5 cm
  • Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
262 g
Bruttogewicht:
800 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Ring, Steg: Chrom, Becher: Weiß, Platte: Chrom
Material:
Ring, Steg: Kunststoff (ABS), Becher: Kunststoff (ABS), Platte: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: mundspülglas acryl, zahnbürstenbecher, wenko zahnputzbecher, bad, regal, dusche, ablage, set, küche, seifenspender, badezimmer, handtuch-halter, fliesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.