Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdosen Lorca 3-teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungsdosen Lorca 3-teiliges Set
WENKO Aufbewahrungsdosen Lorca 3-teiliges Set
WENKO Aufbewahrungsdosen Lorca 3-teiliges Set
WENKO Aufbewahrungsdosen Lorca 3-teiliges Set
WENKO Aufbewahrungsdosen Lorca 3-teiliges Set
WENKO Aufbewahrungsdosen Lorca 3-teiliges Set
WENKO Aufbewahrungsdosen Lorca 3-teiliges Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69428800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69428800
EAN/GTIN:
     4008838307403
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Gebäck
Kekse
Plätzchen

WENKO Aufbewahrungsdosen Lorca 3-teiliges Set

Die charmanten Vorratsdosen von WENKO bringen Stil und Ordnung in jede Küche, jedes Wohnzimmer und Bad. Sobald Tüten und Verpackungen mit Lebensmittel angebrochen und nicht sofort aufgebraucht werden, eignen sich diese Aufbewahrungsdosen als unverzichtbare Küchenhelfer.

Jede der schönen Frischhaltedosen ist aus hochwertiger Keramik gefertigt und mit einem robusten Deckel aus nachhaltigem Bambus versehen. Das mediterrane Ornamenten-Muster in Blau-Weiß bringt eine ganz besondere, dekorative Atmosphäre in den gesamten Haushalt.

Die Aufbewahrungsdose Lorca kann aber noch viel mehr: Der lebensmittelechte Vorratsbehälter schließt dank seines speziellen Deckels luftdicht und aromafrisch. So bleiben Lebensmittel länger frisch. Egal, ob im Küchenschrank oder im Regal – die praktischen Boxen machen überall eine gute Figur. Bewahren Sie Müsli, Reis, Nudeln, Salz oder Mehl und Kaffee aromafrisch auf. Ohne Deckel sind die Aromaboxen spülmaschinengeeignet.

Vielseitig einsetzbar setzten die Dosen von WENKO auch auf dem Esstisch und im Wohnzimmer attraktive Akzente, egal ob für Kekse, Zucker oder als Dekoration und Blumenvase. Im Badezimmer verwahren die ausgefallenen Boxen Accessoires, Schmuck, Kosmetik, Haarbänder und Wattestäbchen sicher auf und versprühen ein mediterranes Ambiente.

In diesem Set sind 3 Aufbewahrungsdoen enthalten:
0,45 l; Maße (B/T x H): Ø 10 x 10 cm
0,95 l; Maße (B/T x H): Ø 11 x 14,5 cm Aufbewahrungsdose Lorca mit Fassungsvermögen:
1,45 l; Maße (B/T x H): Ø 12,5 x 18,5 cm

Material: Dose: Keramik, Deckel: Bambus, Silikonring: Silikon
Farbe: Dose: Mehrfarbig, Deckel: Braun, Silikonring: Transparent
Maße B/H/T: 18,5 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 1908 g

Highlights:

  • Attraktives 3er Set an Vorratsbehältern mit robustem Bambus-Deckel und luftdichtem Silikonring
  • Für Lebensmittel in der Küche oder auch als Dekoration im Wohnzimmer und Badezimmer
  • Ideal zur aromafrischen, längeren Aufbewahrung von Haferflocken, Müsli, Reis, Zucker oder Süßigkeiten
  • Aus hochwertiger Keramik mit mediterranem Rauten-Design in Blau-Weiß
  • Fassungsvermögen: 1,45 l, 0,95 l und 0,45 l
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1908 g
Bruttogewicht:
2400 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
18,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Dose 1,45 l (B/TxH): 12,5 x 18,5 cm, Dose 0,95 l (B/TxH): 11 x 14,5 cm, Dose 0,45 l (B/TxH): 10 x 10 cm
Farbe:
Dose: Mehrfarbig, Deckel: Braun, Silikonring: Transparent
Material:
Dose: Keramik, Deckel: Bambus, Silikonring: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Cerealien-Box, Cerealienbox, Cornflakes-Box, Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, kekse gebäck, gebäck, wenko aufbewahrungsdose, Für-die-küche, Mit-deckel, Frischhaltedosen-für-Lebensmittel, Müsli, Dose, Set, Espressobohnen, Edel, Rund, Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.