Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Infrarot Seifenspender Treviso Chrom 2er Set, 650 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Infrarot Seifenspender Treviso Chrom 2er Set, 650 ml
WENKO Infrarot Seifenspender Treviso Chrom 2er Set, 650 ml
WENKO Infrarot Seifenspender Treviso Chrom 2er Set, 650 ml
WENKO Infrarot Seifenspender Treviso Chrom 2er Set, 650 ml
WENKO Infrarot Seifenspender Treviso Chrom 2er Set, 650 ml
Artikel-Nr.:
     C4401-69444800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69444800
EAN/GTIN:
     4008838328484
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Infrarot Seifenspender Treviso Chrom 2er Set, 650 ml

Die Seifenspender Senso-Matic in Chrom mit Bewegungssensor zur automatischen Seifenausgabe sind ideal für Bad, Dusche und WC geeignet. Einfach die Hand unter den Seifenspender halten und automatisch wird eine ausreichende Menge Seife ausgegeben.

Die Seifenspender tropfen nicht, sind leicht zu reinigen und die 650 ml Kammer einfach nachfüllbar. Durch das Sichtfenster kann die vorhandene Restmenge eingesehen werden.

Der Betrieb wird durch herkömmliche Batterien (1,5 V AA) gewährleistet (nicht im Lieferumfang enthalten).

In diesem komfortablen Set sind zwei Seifenspender der Reihe Treviso enthalten.

Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel sowie doppelseitige Klebe-Pads - zum Befestigen ohne bohren - enthalten.

Beim Befestigen der Seifenspender mit Klebeband empfiehlt sich für einen besseren Halt zusätzlich das Auftragen von Silikon auf die Freiflächen der Rückseite (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Befestigungsabstand zwischen Spender und Untergrund (z.B. Waschbecken) muss mindestens 20-30 cm betragen.
Vor dem Gebrauch sollte sichergestellt sein, dass das Gerät durch den Schalter an der rechten Seite angeschaltet ist. Nach dem Einfüllen der Flüssigkeit sollte der Seifenspender mehrmals betätigt werden, damit die Luft entweichen kann.

Material: Kunststoff
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 11 cm x 22,5 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 597 g

Highlights:

  • Nachfüllbarer Seifendosierer ideal für Bad, Dusche und WC
  • Automatische Seifenspende und Portionierung durch Infrarot-Sensorik
  • Batterie betrieben (AA) - Nicht im Lieferumfang enthalten
  • Praktisches zweier Set inkl. Schrauben und Dübel sowie doppelseitigem Klebeband zur Befestigung ohne bohren
  • Maße (B x H x T): 11 x 22,5 x 10,5 cm, Füllmenge 650 ml
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
597 g
Bruttogewicht:
1880 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
22,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je, Fassungsvermögen: 0.65 l
Farbe:
Chrom
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Seifenspender sensor, Automatik-Seifenspender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender, Seifenspender wandmontage, Badaccessoires, Badezimmer, Badausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.