Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Classic Plus Weiß 2er Set, mit hochwertigem Rostschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Classic Plus Weiß 2er Set, mit hochwertigem Rostschutz
WENKO Zahnputzbecher Classic Plus Weiß 2er Set, mit hochwertigem Rostschutz
WENKO Zahnputzbecher Classic Plus Weiß 2er Set, mit hochwertigem Rostschutz
WENKO Zahnputzbecher Classic Plus Weiß 2er Set, mit hochwertigem Rostschutz
WENKO Zahnputzbecher Classic Plus Weiß 2er Set, mit hochwertigem Rostschutz
WENKO Zahnputzbecher Classic Plus Weiß 2er Set, mit hochwertigem Rostschutz
Artikel-Nr.:
     C4401-69454800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69454800
EAN/GTIN:
     4008838328866
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher

WENKO Zahnputzbecher Classic Plus Weiß 2er Set, mit hochwertigem Rostschutz

Die innovative Classic Plus-Serie von WENKO verbindet klassische Formen und ausgesuchte Qualität. Die Bad-Accessoires dieser Stahl-Serie sind mit einer weißen Spezial-Beschichtung versehen (Halter des Bechers), die hochwertigen Rostschutz bietet. Das ansprechende Design ergänzt jeden Einrichtungsstil perfekt.

Die praktischen Zahnputzbecher Classic Plus bieten einen dekorativen Stellplatz für Zahnbürsten und Zahnpasta und halten diese stets griffbereit. In diesem komfortablen Set sind zwei Zahnputzbecher der Reihe Classic Plus enthalten.

In diesem komfortablen Set sind zwei Zahnputzbecher der Reihe Classic Plus enthalten.

Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel für die Wandmontage enthalten.

Alternativ bietet das Classic Plus-System zusätzlich drei weitere Befestigungsmöglichkeiten - ohne bohren - an. Separat erhältlich sind diese passenden Adapter:

Variante 1: Vacuum-Loc Adapter (Artikelnummer: 20643100)
Die Innovation in Sachen Befestigungstechnik heißt Vacuum-Loc! Das einzigartige Vakuum-Saugsystem ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires und starken Halt auf allen luftundurchlässigen und unebenen Flächen.
Variante 2: Turbo-Loc Adapter (Artikelnummer: 20646100)
Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein Spezial-Klebepadsystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen.
Variante 3: Power-Loc Adapter (Artikelnummer: 20645100)
Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauem und leicht unebenem Untergrund.

Sie haben die Wahl! Wenn Sie sich für eine der Varianten ohne bohren entscheiden, bestellen Sie separat den entsprechenden Adapter oder nutzen einfach das beiliegende Befestigungsmaterial.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Stahl, Becher: Polypropylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 8 cm x 11 cm x 10 cm
Nettogewicht: 212 g

Highlights:

  • Dekorativer Zahnbecher zur Aufbewahrung von Zahnbürsten und Zahnpasta
  • Hochwertiger Rostschutz dank innovativer, weißer Spezial-Beschichtung
  • Praktisches zweier Set inkl. Schrauben und Dübel, 3 Jahre Herstellergarantie
  • Auch Befestigung ohne bohren möglich mit WENKO Vacuum-Loc®, Turbo-Loc® & Power-Loc® Adaptern (separat erhältlich)
  • Maße (B x H x T): 8 x 11 x 10 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
212 g
Bruttogewicht:
1040 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
8,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Weiß
Material:
Stahl, Becher: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher weiß, zahnbürstenbecher, wenko zahnputzbecher, Zahnbürste, Zahnbecher, Mundspülbecher, Zahnpasta, Zahnpastaständer, Becher, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.