Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Rouladenklammern 20er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Rouladenklammern 20er Set
WENKO Rouladenklammern 20er Set
WENKO Rouladenklammern 20er Set
WENKO Rouladenklammern 20er Set
WENKO Rouladenklammern 20er Set
WENKO Rouladenklammern 20er Set
WENKO Rouladenklammern 20er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69497800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69497800
EAN/GTIN:
     4008838323779
Suchbegriffe:
Rouladeklemmen
Rouladen-Klammern
Rouladen-Klemmen
Rouladenklammern

WENKO Rouladenklammern 20er Set

Kochen leicht gemacht - mit den praktischen Rouladen-Klammern gehören mit Fäden eingewickelte oder mit Nadeln versehene Fleisch- und Kohlrouladen der Vergangenheit an. Die Klammern werden einfach um die Roulade geklemmt und diese dadurch fest gehalten. Sie sind aus rostfreiem Edelstahl hergestellt und jederzeit wiederverwendbar.

In diesem komfortablen Set sind 20 Rouladenklammern enthalten.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber glänzend
Maße B/H/T: 7,5 cm x 6 cm x 6,5 cm
Nettogewicht: 160 g

Highlights:

  • Für Fleisch und Kohlrouladen
  • Klammern einfach um die Roulade klemmen fertig
  • Kein mühseliges Fädenziehen mehr
  • Aus rostfreiem Edelstahl, 20er Set, wiederverwendbar
  • Maße (B x H x T): 7,5 x 6 x 6,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
160 g
Bruttogewicht:
166 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: rouladenklammern wenko, rouladen klemmen, Küchen-helfer, Haushalt, Kochen, Backen, Halter, Halterung, Utensilien, Schneide-brett, Topf-handschuh, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.