Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Universal Reinigungs-Caddy Blau 2er Set, Putzcenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Blau 2er Set, Putzcenter
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Blau 2er Set, Putzcenter
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Blau 2er Set, Putzcenter
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Blau 2er Set, Putzcenter
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Blau 2er Set, Putzcenter
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Blau 2er Set, Putzcenter
WENKO Universal Reinigungs-Caddy Blau 2er Set, Putzcenter
Artikel-Nr.:
     C4401-69498800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69498800
EAN/GTIN:
     4008838306673
Suchbegriffe:
Bade-zimmer
Fliesen
Dusch-kabinen-wischer
Kunststoff

WENKO Universal Reinigungs-Caddy Blau 2er Set, Putzcenter

Wer putzen möchte, sollte alle Utensilien immer dabei haben. Mit den praktischen WENKO Universal-Reinigungs-Caddys ist das kein Problem mehr.

In diesem komfortablen Set sind zwei Universal-Reinigungs-Caddys enthalten.

In den Aufbewahrungskörben finden alle Reinigungs- und Pflegemittel einen sicheren und griffbereiten Platz. Mit diesen Caddys in frischem Blau haben Sie alle Reinigungsmittel für den Haus- oder Autoputz immer dabei.
Auch Werkzeug findet in der cleveren Box einen übersichtlichen Ort.

Die Aufbewahrungsbox verfügt über ein großes Hauptfach und sechs Außentaschen, in denen Bürsten und Schwämme einen hervorragenden Platz finden. Wenn Sie den Reinigungs-Caddy nicht mehr benötigen, können Sie den Helfer auch platzsparend zusammenlegen und verstauen (nur 4 cm hoch).
Der Aufbewahrungskorb ist aus unempfindlichen Polyester gefertigt und mit einem gepolsterten Alu-Tragegriff kombiniert. So kann die Aufbewahrungsbox immer leicht und sicher transportiert werden.

Material: 100 % Polyester
Farbe: Tragetasche: Blau, Tragegriff: Silber
Maße B/H/T: 26,5 cm x 28 cm
Nettogewicht: 616 g

Highlights:

  • Platzsparende Aufbewahrungsbox: Reinigungsutensilien sind beim Hausputz immer griffbereit und gut sortiert
  • Multifunktionaler Haushaltshelfer: Sorgt für Ordnung im Haus, im Auto oder der Werkstatt, auch geeignet für kleine Gartengeräte und Werkzeug
  • Viele Aufbewahrungsmöglichkeiten: Mit 1 großem Hauptfach sowie 6 Außentaschen, gepolsterter Alu-Tragegriff für einen bequemen Transport
  • Flexibler Helfer: Platzsparend zusammengelegt nur 4 cm hoch, bequem zu Verstauen
  • Robustes Material: Aus unempfindlichem Polyester, Maße (B/T x H): Ø 28 x H: 26,5 cm im praktischen zweier Set
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
616 g
Bruttogewicht:
1010 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
26,5 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Tragetasche: Blau, Tragegriff: Silber
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Glas, Streifenfrei, Wand, Halterung, Sauberkeit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.