Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Set Wurzel-weg 2 x 1500 g, Wurzelentferner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Set Wurzel-weg 2 x 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Set Wurzel-weg 2 x 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Set Wurzel-weg 2 x 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Set Wurzel-weg 2 x 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Set Wurzel-weg 2 x 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Set Wurzel-weg 2 x 1500 g, Wurzelentferner
Maximex Set Wurzel-weg 2 x 1500 g, Wurzelentferner
Artikel-Nr.:
     C4401-69553800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     69553800
EAN/GTIN:
     4008838319482
Suchbegriffe:
Rasen-unkrautvernichter;kalium-nitr...

Maximex Set Wurzel-weg 2 x 1500 g, Wurzelentferner

Das Entfernen von Baumstümpfen gerät schnell zur schweißtreibenden und zeitraubenden Arbeit, da das Wurzelwerk von Bäumen oft bis tief in die Erde reicht. Mit dem Wurzel-weg ersparen Sie sich diese Mühe und beseitigen Stolperfallen auf einfache und bequeme Weise. Das hochwirksame Wurzel-weg-Granulat beschleunigt den Zersetzungsprozess des Holzes und macht für Sie die Arbeit!

Einfach einige Löcher in den Stumpf bohren und das Granulat einfüllen. Bereits nach wenigen Monaten kann sich der Stumpf zersetzt haben (abhängig von Holzart, Umfang und Tiefe).

Unschädlich für das Erdreich, das Granulat wirkt im Boden wie ein Dünger.

Made in Germany.

Inhalt: 2x 1500 g

Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen
Farbe: Inhalt: Dunkelblau, Flasche: Weiß
Maße B/H/T: 26 cm x 9 cm
Nettogewicht: 1568 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1568 g
Bruttogewicht:
3156 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
26 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
2 Wurzelentferner: 1500 g
Farbe:
Grün
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.