Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Keramik Bad-Accessoire Set Fedio, Handbemaltes Badaccessoire-Set, 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Keramik Bad-Accessoire Set Fedio, Handbemaltes Badaccessoire-Set, 3-tlg.
WENKO Keramik Bad-Accessoire Set Fedio, Handbemaltes Badaccessoire-Set, 3-tlg.
WENKO Keramik Bad-Accessoire Set Fedio, Handbemaltes Badaccessoire-Set, 3-tlg.
WENKO Keramik Bad-Accessoire Set Fedio, Handbemaltes Badaccessoire-Set, 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     C4401-69579800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69579800
EAN/GTIN:
     4008838352380
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
zahnbürstenbecher

WENKO Keramik Bad-Accessoire Set Fedio, 3-teilig, Handbemaltes Badaccessoire-Set, 3-tlg.

Glamour gefällig? Für glänzende Akzente im Badezimmer und Gäste-WC sorgen die Bad-Accessoires der Fedio Bad-Serie. Unsere Glanzstücke im warm changierenden Gold versprühen Magie und sind ein echtes Upgrade für ein schönes Zuhause.

Gefertigt sind alle Accessoires aus hochwertiger Keramik mit unverwechselbarer Reliefoptik und sind liebevoll handbemalt.

Der charmante Seifenspender Fedio kann individuell mit bis zu 400 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Auch in der Küche kann der Spender ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient.

Der charmante Zahnputzbecher Fedio bewahrt Ihre Zahnbürsten und Zahnpasta stets stilvoll und griffbereit auf. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu! Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Die charmante, flexibel aufstellbare WC-Garnitur Fedio reinigt problemlos und gründlich Ihr WC. Die Bürste leistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine stets zuverlässige Nutzung. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm versehen. Zudem ist die Garnitur mit einer flexiblen Kunststoffabdeckung in Schwarz ausgestattet.

Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Seifenspender und Zahnputzbecher der Fedio-Serie. Sie sind der perfekte Begleiter, um Ihren Ruheplatz geordnet und topaktuell einzurichten.

Material: Keramik
Farbe: Gold
Maße B/H/T: 11,5 cm x 39,5 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 1176 g
  • Ausgefallenes Design: Für Ihre Wohlfühl-Oase nur das Beste – die attraktive Badezimmer-Serie Fedio mit unverwechselbarer Reliefoptik im warm changierenden Gold setzt magische Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC. Der schwarze Pumpkopf des Seifenspenders sowie der Stiel der WC-Bürste in Schwarz sorgen für ein besonderes Highlight und stellen einen sensationellen Blickfang dar.
  • Praktische Funktion: Der Zahnbecher hält Zahnbürsten und Zahnpasta stets dekorativ griffbereit. Perfekte Dosierung mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Der geschlossene WC-Bürstenhalter hält die hygienisch reinigende WC-Bürste mit strapazier- und anpassungsfähigen Borsten immer griffbereit.
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an den Accessoires haben, sind die Badutensilien aus edler Keramik gefertigt und handbemalt. Accessoires im Metallic-Trend erfreuen sich übrigens immer größerer Beliebtheit und liegen absolut im Trend!
  • Spart bis zu 75% Platz im Kleiderschrank
  • Optimale Maße: Mit seinen Maßen von (B/T x H): Ø 11,5 x 39,5 cm hat die flexibel aufzustellende Garnitur die ideale Größe für jedes Badezimmer und Gäste-WC. Der Seifendosierer misst (B/T x H): Ø 8,5 x 17 cm, und hat eine Füllmenge von bis zu 400 ml. So passt der Pumpspender ideal auf den Waschbeckenrand. Der Becher hat eine Größe von (B/T x H): Ø 8 x 11 und bringt sich bestens auf Ihrer Badezimmerablage ein.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1176 g
Bruttogewicht:
1376 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
39,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Gold
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: bad accessoires, seifenspender set, badaccessoires-set, zahnputzbecher set, badezimmer set, bad set, badset, seifenspender weiss, bathroom-accessoires, bad set accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.