Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad-Accessoire-Set Brasil Schwarz 4-teilig, bruchsicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad-Accessoire-Set Brasil Schwarz 4-teilig, bruchsicher
WENKO Bad-Accessoire-Set Brasil Schwarz 4-teilig, bruchsicher
WENKO Bad-Accessoire-Set Brasil Schwarz 4-teilig, bruchsicher
WENKO Bad-Accessoire-Set Brasil Schwarz 4-teilig, bruchsicher
WENKO Bad-Accessoire-Set Brasil Schwarz 4-teilig, bruchsicher
WENKO Bad-Accessoire-Set Brasil Schwarz 4-teilig, bruchsicher
WENKO Bad-Accessoire-Set Brasil Schwarz 4-teilig, bruchsicher
Artikel-Nr.:
     C4401-69743800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69743800
EAN/GTIN:
     4008838364048
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
zahnbürstenbecher

WENKO Bad-Accessoire-Set Brasil Schwarz 4-teilig, bruchsicher

Komfortables, 4-teiliges Badezimmer-Set aus der Serie Brasil im eleganten Schwarz - Durch einen Spezialkunststoff erhalten alle Bestandteile des Sets eine besondere Bruchsicherheit und garantieren somit eine langlebige Nutzung.

Der Zahnputzbecher Brasil verleiht jedem Badezimmer ein stilvolles Flair. In faszinierendem Schwarz gehalten und mit einer hygienisch-glatten Oberfläche versehen, ist dieser Becher ein praktisches Badezimmerutensil bei der täglichen Mundpflege.

Die WC-Garnitur Brasil ist ein echter Hingucker in jedem Badezimmer und gewährt dennoch keinen Blick auf die Toilettenbürste.

Der Seifenspender überzeugt durch Qualität und Design. Der Aufsatz ist verchromt und wirkt harmonisch mit dem unteren Teil des Spenders zusammen. Der hübsche Spender kann individuell mit 320 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt.

Der elegant gehaltene Kosmetikeimer überzeugt durch schlichte Eleganz. Der Kosmetikeimer hat ein Fassungsvermögen von 6,5 Litern.
Das abgerundete Design verleiht jedem Bad ein besonderes Flair. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Der verchromte Deckel bietet einen schönen Kontrast zu dem schwarzen Materialuntergrund. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere.

Material: Kunststoff (TPE)
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 31 cm x 19,5 cm
Nettogewicht: 1190 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1190 g
Bruttogewicht:
1190 g
Länge Einzelartikel:
19,5 cm
Höhe Einzelartikel:
31 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
WC-Bürstenhalter (B/TxH): 10 x 37 cm, Seifenspender (B/TxH): 9 x 16,5 cm, Kosmetikeimer (B/TxH): 19,5 x 31 cm, Zahnputzbecher (B/TxH): 7,5 x 10 cm, Fassungsvermögen: 6.5 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: bad accessoires;seifenspender set;badaccessoires-set;zahnputzbecher set;badezimmer set;bad set;badset;seifenspender weiss;bathroom-accessoires;bad set accessoires;badezimmer set seifenspender;seifenspender weiß;badezimmer dekoration;badzubehör;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.