| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-69748800 Herst.-Nr.: 69748800 EAN/GTIN: 4008838322529 |
| |
|
| | |
| WENKO Einhängekorb Groß Schwarz, Schwarz Seien Sie Trendsetter für Ihren Küchenschrank! Schwarz ist Schick, Schwarz hat Klasse und Schwarz versprüht als Einhängekorb ganz besonderen Charme. Nebenbei macht Schwarz in jedem Küchenschrank eine topmoderne Figur. Mit dem praktischen, großen Einhängekorb ist das lästige Durcheinander auf der Arbeitsplatte, in der Schublade oder im Küchenschrank vorbei. Alle Küchenutensilien finden im schönen Regal ihren Platz. Besonders eignet sich das Multi-Talent für die übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Spülmaschinentabs, Reinigungsflaschen und Spülmitteln im Küchenschrank unter der Spüle. Der dekorative Sammler aus pulverbeschichtetem Metall wird einfach an Schublade oder Schranktüre innen oder außen eingehängt. Material: Korb : pulverbeschichtetes Metall, Polsterung : Kunststoff (EVA) Farbe: Korb : Schwarz Maße B/H/T: 24 cm x 24,5 cm x 15 cm Nettogewicht: 480 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 480 g | Bruttogewicht: | 496 g | Länge Einzelartikel: | 15 cm | Höhe Einzelartikel: | 24,5 cm | Breite Einzelartikel: | 24,0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckkorb;Hängekorb;Allzweckregal;Küchenzubehör;Küchenschrank Einhängeregal;Regaleinhängekorb;Drahtkorb;Unterregal;Korb;Schrank;Aufbewahrungs-Korb;Unter-Fachbodenregal;Unterbauschrank;Schrankkorb;Schränke;Gitterbo;Korpus;Küche;WENKO |
| | |
| |