| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-69751800 Herst.-Nr.: 69751800 EAN/GTIN: 4008838313909 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Schrankrondell Duo Schwarz, rostfrei Das WENKO-Küchenkarussell Duo schafft mit seinen zwei Etagen Platz und Ordnung im gesamten Haushalt. Vorbei ist das blinde Fischen nach dem hintersten Glas im untersten Schrankfach. Mit einem Dreh alles im Blick - der rundum drehbare Organizer sorgt für einen schnellen Zugriff zu Ihren Küchenutensilien. Das Ausräumen von Küchenschränken gehört mit dem attraktiven Ordnungshelfer ab sofort der Vergangenheit an! Bestückt mit bunten Gewürzen auf der Arbeitsplatte, wird das Küchenkarussell im Industrial-Chic zum dekorativen Accessoire und inspiriert zum Experimentieren. Auch in anderen Räumen Ihres Haushaltes finden Sie für das clevere Rondell mit Sicherheit eine gewinnbringende Verwendung. Bestückt mit Bad-Accessoires sind diese ordentlich aufbewahrt und leicht zugänglich. Das zeitlose WENKO-Design aus Edelstahl fügt sich harmonisch in jedes Einrichtungskonzept – ein praktischer Hingucker, nicht nur in der Küche. Gefertigt aus hochwertigem, rostfreiem und gebürstetem Edelstahl, mit einer Lackierung in Schwarz versehen, vereint das angesagte Wohnaccessoire Optik und Funktion und versprüht einen ganz besonderen Charme. WENKO hat zusätzlich zu dem Küchen-Karussell Uno auch die kleinere Variante mit nur einer Ebene im Sortiment. So sind Sie und Ihre Küchenschränke bestens ausgestattet! Material: Platte : pulverbeschichtetes Metall Farbe: Platte : Schwarz Maße B/H/T: 15,5 cm x 26,5 cm Nettogewicht: 749 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 749 g | Bruttogewicht: | 917 g | Länge Einzelartikel: | 26,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 15,5 cm | Breite Einzelartikel: | 0,0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |