| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-69752800 Herst.-Nr.: 69752800 EAN/GTIN: 4008838357576 |
| |
|
| | |
| WENKO Geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell Das kleine schwarze macht sicher auch auf Ihrer Arbeitsplatte eine gute Figur. Der Geschirrabtropfkorb in Schwarz von WENKO überzeugt mit Design, Funktionalität und bereichert Ihren Küchenalltag. Der Geschirrabtropfkorb aus verchromtem Metall erweitert einfach und dabei platzsparend die Spülbeckenablage um Stellmöglichkeiten für Teller, Tassen und Gläser. Das abgewaschene Geschirr erhält einen optimalen Platz zum schnellen Trocknen. Als funktionelles Zubehör bereichert er nicht nur die Spüle in der Küche sondern kann auch im Küchenbereich des Gartenhauses oder Wohnmobils eingesetzt werden. Material: Gestell : pulverbeschichtetes Metall Farbe: Gestell : Schwarz Maße B/H/T: 35 cm x 35 cm x 9 cm Nettogewicht: 816 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 650 g | Bruttogewicht: | 655 g | Länge Einzelartikel: | 9 cm | Höhe Einzelartikel: | 35 cm | Breite Einzelartikel: | 35,0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrkorb, geschirrabtropfkorb, Abtropfgestell-Geschirr;Abtropfgestell Flaschen;Geschirrabtropfständer;Abtropfgitter;dish drying rack;abtropfgitter spüle;geschirrkorb spüle;abtropf geschirr;geschirrhalter;geschirrabtropfgestell 2 etagen;geschirrabtropfgestell schwarz;WENKO |
| | |
| |