| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-70265400 Herst.-Nr.: 70265400 EAN/GTIN: 4008069014699 |
| |
|
| | |
| Allstar WC-Sitz Duroplast Zebra , Externe Easy-Close Absenkautomatik Lebendigkeit und die Faszination der Natur werden durch das Motiv des ALLSTAR WC-Sitzes Zebra widergegeben. Das schöne Wildtier ist in Schwarz-Weiß abgelichtet und imponiert mit seinen ruhigen Augen. Der Sitz mit weißer Brille verleiht dem Badezimmer oder Gäste-WC eine belebte Atmosphäre, wirkt durch sein Motiv aber gleichzeitig als harmonischer Hingucker. Das Zebra-Motiv lässt sich mit vielen verschiedenen Bad-Accessoires kombinieren, von klassischem Weiß bis zu verschiedenfarbigem Dekor. Gefertigt aus strapazierfähigem Duroplast ist der ausgefallene Toilettendeckel ein alltagstaugliches Badutensil. Neben der Fertigung aus kratzfestem Material ist der WC-Sitz Zebra mit der bewährten Easy-Close Absenkautomatik ausgestattet. Lautes Deckelknallen gehört damit der Vergangenheit an, denn der Deckel schließt sanft und leise. Der Toilettensitz wird mit einer Kunststoffbefestigung in Chrom an der Toilette angebracht. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten, ebenso wie ein Wandpuffer, der die Wand vor unschönen Macken durch das Aufklappen des WC-Deckels schützt. Das Material aus hygienischem Duroplast ist zudem leicht zu reinigen. Der WC-Sitz passt mit seiner komfortablen Abmessung auf alle handelsüblichen Toiletten. Der Deckel misst (B x T): 37,5 x 45 cm, die weiße WC-Brille hat eine Abmessung von (B x T): 37,5 x 45 cm. Die Öffnung hat Maße von (B x T): 23,5 x 29 cm. Der Befestigungsabstand beträgt Minimum 9,5 cm und maximal 17 cm. Material: Duroplast, Befestigung: Kunststoff Farbe: Mehrfarbig, Befestigung: Chrom Maße: Deckel: 37,5 x 45 cm, Brille Außenring: 37,5 x 45 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 9,5 - 17 cm Nettogewicht: 2040 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2040 g | Bruttogewicht: | 2327 g | Länge Einzelartikel: | 45 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 37,5 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 37,5 x 45 cm, Brille Außenring: 37,5 x 45 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 9,5 - 17 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | Duroplast, Befestigung: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wc-sitz scharnier kunststoff, klobrille, WC-Sitz;Klodeckel;mit Absenkautomatik;WC-Deckel;Klodeckel Motiv;WC-Deckel Motiv;Safari-Motiv;Tiere;Zebra;Bad;Badezimmer;Toilette;Toilettensitz;Duroplast;Kunststoff;Easy-Close;Bad-Installation;Bad-Accessoires;Bad-Deko;WENKO |
| | |
| |