Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Silikonablage Minu Schwarz, 2er, aus hitzebeständigem Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Silikonablage Minu Schwarz, 2er, aus hitzebeständigem Silikon
WENKO Silikonablage Minu Schwarz, 2er, aus hitzebeständigem Silikon
WENKO Silikonablage Minu Schwarz, 2er, aus hitzebeständigem Silikon
WENKO Silikonablage Minu Schwarz, 2er, aus hitzebeständigem Silikon
WENKO Silikonablage Minu Schwarz, 2er, aus hitzebeständigem Silikon
WENKO Silikonablage Minu Schwarz, 2er, aus hitzebeständigem Silikon
WENKO Silikonablage Minu Schwarz, 2er, aus hitzebeständigem Silikon
Artikel-Nr.:
     C4401-71055800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71055800
EAN/GTIN:
     4008838372210
Suchbegriffe:
Spülen;Küchen-helfer;Camping;Zubehö...

WENKO Silikonablage Minu Schwarz, 2er, aus hitzebeständigem Silikon

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Hoch funktional und spülmaschinengeeignet

Dieses Set umfasst 2 Stück der hochwertigen Abtropfmatten Minu von WENKO aus der Black Outdoor Kitchen Reihe, die Sie flexibel verwenden können. Die hitzebeständige Silikonablage ist zu 100 % aus Silikon gefertigt. Ausgestattet mit einer cleveren Rillenstruktur kann die formschöne Matte zum Beispiel als Abtropfmatte für Gläser und Besteck verwenden. Ideal eignet sie sich auch als Spülbeckenmatte. Am Grill leistet die Ablage ebenfalls gute Dienste, Grillzange und Pfannenwender können hier zwischendurch abgelegt werden, bis sie wieder zum Wenden des Grillgutes benötigt werden. Zur Reinigung kann die Ablagematte einfach in der Spülmaschine mitlaufen.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Ablage : 100 % Silikon
Farbe: Ablage : Schwarz
Maße B/H/T: 29,5 cm x 1 cm x 23,5 cm
Nettogewicht: 404 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
404 g
Bruttogewicht:
604 g
Länge Einzelartikel:
23,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1 cm
Breite Einzelartikel:
29,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Ablage : 100 % Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.