Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Magnetische Küchenhalter, 2er Set, magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Magnetische Küchenhalter, 2er Set, magnetisch
WENKO Magnetische Küchenhalter, 2er Set, magnetisch
WENKO Magnetische Küchenhalter, 2er Set, magnetisch
WENKO Magnetische Küchenhalter, 2er Set, magnetisch
WENKO Magnetische Küchenhalter, 2er Set, magnetisch
WENKO Magnetische Küchenhalter, 2er Set, magnetisch
WENKO Magnetische Küchenhalter, 2er Set, magnetisch
Artikel-Nr.:
     C4401-71056800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71056800
EAN/GTIN:
     4008838312308
Suchbegriffe:
Küchentücher;Küchenhelfer;Küchenorg...

WENKO Magnetische Küchenhalter, 2er Set, magnetisch

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Effizient und hochwertig

Der Küchenrollenhalter Ima von WENKO ist aus schwarzem, pulverbeschichtetem Metall gefertigt. Das robuste Material ist widerstandsfähig und eignet sich ideal für den Outdoor-Bereich Ihrer Außenküche. Für alle gängigen Küchenrollen geeignet, haben Sie das Küchenpapier bei Bedarf schnell abrissbereit. Die Hakenleiste Ima von WENKO ist ebenfalls aus schwarzem, pulverbeschichtetem Metall gefertigt. Ausgestattet mit vier Haken, haben Sie Grillzange, Pfannenwender & Co. bei Bedarf schnell griffbereit und ordentlich am Grill aufbewahrt. Auch das Geschirrtuch und Grillhandschuhe finden hier einen ansprechenden Platz in der Nähe des Grills.

Befestigung ohne zu bohren

Die Leiste mit Haken und die Rollenhalterung sind magnetisch und kann schnell und bequem an einer Metallfläche befestigt werden – das hält Ihnen die Arbeitsplatte für Öl- und Essig sowie Gewürze frei. Alternativ können Sie die Halterung mit dem im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebeband an der gewünschten Stelle anbringen.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Kühenhalter: pulverbeschichtetes Metall, Magnet : Magnet
Farbe: Kühenhalter: Schwarz, Magnet : Schwarz
Maße B/H/T: 30 cm x 6,5 cm x 6 cm
Nettogewicht: 613 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
613 g
Bruttogewicht:
813 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
6,5 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kühenhalter: pulverbeschichtetes Metall, Magnet : Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.