Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandhaken Ureo Schwarz, 4er Set, Handtuch-Haken, Kleider-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandhaken Ureo Schwarz, 4er Set, Handtuch-Haken, Kleider-Haken
WENKO Wandhaken Ureo Schwarz, 4er Set, Handtuch-Haken, Kleider-Haken
WENKO Wandhaken Ureo Schwarz, 4er Set, Handtuch-Haken, Kleider-Haken
WENKO Wandhaken Ureo Schwarz, 4er Set, Handtuch-Haken, Kleider-Haken
WENKO Wandhaken Ureo Schwarz, 4er Set, Handtuch-Haken, Kleider-Haken
WENKO Wandhaken Ureo Schwarz, 4er Set, Handtuch-Haken, Kleider-Haken
WENKO Wandhaken Ureo Schwarz, 4er Set, Handtuch-Haken, Kleider-Haken
Artikel-Nr.:
     C4401-71059800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71059800
EAN/GTIN:
     4008838391235
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken

WENKO Wandhaken Ureo Schwarz, 4er Set, Handtuch-Haken, Kleider-Haken

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Haken – die vielseitigsten Haushaltshelfer, wenn es um Ordnung und Organisation von hängenden Textilien geht. Die Wandhaken Ureo im attraktiven Schwarz setzen zauberhafte Akzente in der Outdoor Küche. Insbesondere in der Küche gehören Wandhaken zur Grundausstattung. Das Geschirrtuch findet hier einen netten Platz in greifbarer Nähe und kann bei Nichtbenutzung entspannt trocknen. Dekorative Wandhaken stellen außerdem ein hübsches Designelement dar – daher ist es wichtig, dass auch die unerlässlichen Handtuchhaken zur Einrichtung passen.

Einfach angebracht und unerlässlich

Mit den vier quadratischen Klebehaken Ureo von WENKO erhalten Sie zwei hochwertige - aus rostfreiem Edelstahl gefertigte - Haken, die mit einer mattschwarzen Lackierung versehen sind. Somit eignen sich die formschönen Helfer auch ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Wasser zur Verwendung kommt. Auf das Bohren von Löchern können Sie hier ganz entspannt verzichten. Im Lieferumfang ist doppelseitiges Klebeband enthalten, mit dem Sie die Wandhaken einfach an die entsprechende Fliese kleben können. Schutzfolie abziehen und anbringen - optimal für Küche und den gesamten Haushalt geeignet. Modern gestaltet, halten die beiden Utensilienhalter Ihre Textilien mit Aufhänger beständig einsatzbereit.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Haken: Edelstahl rostfrei
Farbe: Haken: Schwarz
Maße B/H/T: 4,5 cm x 4,5 cm x 3 cm
Nettogewicht: 270 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
270 g
Bruttogewicht:
470 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
4,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Haken: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: wenko wandhaken, küchenutensilien halter, magische haken;Wandhaken selbstklebend;wandhaken vintage;wandhaken holz;wandhaken schwarz;wandhaken garderobe;hakenleiste;haken selbstklebend;handtuchhaken;selbstklebende haken;schwammhalter selbstklebend;hakenleiste küche;schlüsselhaken;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.