Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kräutertopf Kuro Schwarz, 2er Set, aus Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kräutertopf Kuro Schwarz, 2er Set, aus Keramik
WENKO Kräutertopf Kuro Schwarz, 2er Set, aus Keramik
WENKO Kräutertopf Kuro Schwarz, 2er Set, aus Keramik
WENKO Kräutertopf Kuro Schwarz, 2er Set, aus Keramik
WENKO Kräutertopf Kuro Schwarz, 2er Set, aus Keramik
WENKO Kräutertopf Kuro Schwarz, 2er Set, aus Keramik
WENKO Kräutertopf Kuro Schwarz, 2er Set, aus Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-71064800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71064800
EAN/GTIN:
     4008838383124
Suchbegriffe:
Kräutertöpfe

WENKO Kräutertopf Kuro Schwarz, 2er Set, aus Keramik

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Steak, Fisch und Gemüse leben von Kräutern und Gewürzen. So ein Kräutergarten bietet demnach viele Vorteile. Frische Kräuter sind aromatischer als getrocknete Gewürze und die kleine kulinarische Eigenproduktion sorgt für Abwechslung pur in der Küche und auch am Grill. Küchenkräuter wie Basilikum, Salbei und Schnittlauch werden in den schwarzen Töpfen im einheitlichen Look stilvoll präsentiert. So werden Sie zum Blickfang auf dem Tisch, – da greift jeder gerne zu!

Hochwertiges Material in edlem Gewandt

Gefertigt sind die drei schwarzen Behälter aus hochwertiger Keramik. Das Material zeichnet hohe Formstabilität und Festigkeit aus. Zudem ist Keramik verschleiß- und witterungsbeständig. Dadurch eignen sich die formschönen Töpfe auch ideal für den Einsatz auf dem Balkon, der Terrasse und auch am Grill. Direkt in greifbarer Nähe platziert, können Sie Rosmarin gleich mit zum Grillgut packen.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Topf: Keramik
Farbe: Topf: Schwarz
Maße B/H/T: 13 cm x 13 cm
Nettogewicht: 1324 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1324 g
Bruttogewicht:
1524 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Topf: Keramik
Weitere Suchbegriffe: kräutertopf küche;kräutergarten küche;küchenkräuter töpfe;küche aufbewahrung & organisation;küche deko;fensterbank deko;kochen zubehör;kochen helfer;kräuter box;kräuter behälter;kräuter frisch;küchenkräuter set;küchenkräuter set fensterbank;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.