Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex WC-Hygiene Set , mit WC-Bürstengarnitur und WC-Aktiv-Haftgel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex WC-Hygiene Set , mit WC-Bürstengarnitur und WC-Aktiv-Haftgel
Maximex WC-Hygiene Set , mit WC-Bürstengarnitur und WC-Aktiv-Haftgel
Maximex WC-Hygiene Set , mit WC-Bürstengarnitur und WC-Aktiv-Haftgel
Maximex WC-Hygiene Set , mit WC-Bürstengarnitur und WC-Aktiv-Haftgel
Maximex WC-Hygiene Set , mit WC-Bürstengarnitur und WC-Aktiv-Haftgel
Maximex WC-Hygiene Set , mit WC-Bürstengarnitur und WC-Aktiv-Haftgel
Maximex WC-Hygiene Set , mit WC-Bürstengarnitur und WC-Aktiv-Haftgel
Artikel-Nr.:
     C4401-71084800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71084800
EAN/GTIN:
     4008069050987
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

Maximex WC-Hygiene Set , mit WC-Bürstengarnitur und WC-Aktiv-Haftgel

WC-Hygiene Set mit WC-Bürstengarnitur und WC-Aktiv-Haftgel
Ein hygienisches WC ist in jedem Haushalt unverzichtbar. Mit dieser praktischen WC-Bürstengarnitur von Maximex wird die Reinigung jetzt zum Kinderspiel. Die Silikon-Borsten der WC-Bürste verfügen dabei über eine Anti-Haft-Wirkung und reinigen sich so ganz von allein, Reste werden einfach weggespült. Die Bürste reinigt gründlich und bleibt selbst stets ansehnlich. Mit der cleveren Randbürste lässt sich auch der innere WC-Rand schnell und einfach säubern. Der dezente Bürstenhalter ist im Lieferumfang enthalten.
Komplettiert wird das Set mit 500 ml WC Aktiv-Haftgel. Das anhaftende Gel wirkt gründlich ein und reinigt Ihr WC so ganz von selbst. Kalkablagerungen und anderer Verschmutzungen werden effektiv gelöst und Gerüche neutralisiert. Der Ozean-Duft sorgt für angenehme Frische.

Nettogewicht: 745 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
745 g
Bruttogewicht:
997 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur maximex, toilettenbürsten garnitur, klobürste mit randreiniger;klobürste höhle der löwen;wc garnitur stehend;silikon toilettenbürste mit halter;wc bürste aus silikon;wc bürste höhle der löwen kaufen;silikonbürste silikon wc;wc-bürste aus silikon;höhle der löwen klobürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.