Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Massage Set Murmeltiersalbe mit JS Care Murmeltiersalbe und Roll Easy Eincremehilfe, mit wechselbaren Aufsätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Massage Set Murmeltiersalbe mit JS Care Murmeltiersalbe und Roll Easy Eincremehilfe, mit wechselbaren Aufsätzen
Maximex Massage Set Murmeltiersalbe mit JS Care Murmeltiersalbe und Roll Easy Eincremehilfe, mit wechselbaren Aufsätzen
Maximex Massage Set Murmeltiersalbe mit JS Care Murmeltiersalbe und Roll Easy Eincremehilfe, mit wechselbaren Aufsätzen
Maximex Massage Set Murmeltiersalbe mit JS Care Murmeltiersalbe und Roll Easy Eincremehilfe, mit wechselbaren Aufsätzen
Maximex Massage Set Murmeltiersalbe mit JS Care Murmeltiersalbe und Roll Easy Eincremehilfe, mit wechselbaren Aufsätzen
Maximex Massage Set Murmeltiersalbe mit JS Care Murmeltiersalbe und Roll Easy Eincremehilfe, mit wechselbaren Aufsätzen
Maximex Massage Set Murmeltiersalbe mit JS Care Murmeltiersalbe und Roll Easy Eincremehilfe, mit wechselbaren Aufsätzen
Artikel-Nr.:
     C4401-71091800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71091800
EAN/GTIN:
     4008069045402
Suchbegriffe:
Cremehilfe
Eincreme Hilfe
Eincremehilfe
Rücken Cremer

Maximex Massage Set Murmeltiersalbe mit JS Care Murmeltiersalbe und Roll Easy Eincremehilfe, mit wechselbaren Aufsätzen

Massage Set Murmeltiersalbe mit JS Care Murmeltiersalbe und Roll Easy Eincremehilfe
Murmeltieröl ist in alpinen Regionen seit Jahrhunderten bewährt. Muskulatur und Gelenke können sehr positiv beeinflusst werden. Besonders nach körperlicher Anstrenung bringt die Murmeltiersalbe Wohltat und Entspannung. Perfekt für eine Massage nach dem Sport. Auch Gelenkbeschwerden können durch Murmeltiersalbe gelindert werden.
Damit die das Eincremen nicht zur Anstrengung wird erhalten Sie in diesem Set eine Roll Easy Eincremehilfe. So kommt auch Ihr Rücken in den Genuss der wohltuenden Creme. Schwer erreichbare Stellen am Körper erreicht Roll Easy ganz mühelos. Drei verschiedene Aufsätze cremen und massieren angenehm und leicht. Gerät und Aufsätze werden in einer transparenten Aufbewahrungstasche geliefert.

Maße B/H/T: 5,5 cm x 10 cm x 24 cm
Nettogewicht: 590 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
590 g
Bruttogewicht:
790 g
Länge Einzelartikel:
24 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
5,5 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Rückencremehilfe, Rückencremer, eincreme hilfe, murmeltiersalbe original fersenspor salbe salbe für fersenspor faszien salbe fersenspor behandlung salbe rücken cremehilfe eincremehilfe für den rücken eincremhilfe rückencremer rückencremer eincremehilfe rückeneincremhilfe rücken eincremer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.