Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumtrenner mit Ablage Kailua , Dekorativer Sichtschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Raumtrenner mit Ablage Kailua , Dekorativer Sichtschutz
WENKO Raumtrenner mit Ablage Kailua , Dekorativer Sichtschutz
WENKO Raumtrenner mit Ablage Kailua , Dekorativer Sichtschutz
WENKO Raumtrenner mit Ablage Kailua , Dekorativer Sichtschutz
WENKO Raumtrenner mit Ablage Kailua , Dekorativer Sichtschutz
WENKO Raumtrenner mit Ablage Kailua , Dekorativer Sichtschutz
WENKO Raumtrenner mit Ablage Kailua , Dekorativer Sichtschutz
Artikel-Nr.:
     C4401-71135800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71135800
EAN/GTIN:
     4008838371909
Suchbegriffe:
Raumtrenner;Raumteiler;Teiler;Ablag...

WENKO Raumtrenner mit Ablage Kailua , Dekorativer Sichtschutz

Um Raumteile dezent in den Hintergrund zu rücken oder bestimmte Bereiche zu verdecken, bietet der Raumtrenner Kailua von WENKO eine praktische wie dekorative Lösung.

Der offen gestaltete Raumtrenner mit integrierter Ablage ist In vielen Räumen Ihres Zuhauses flexibel einsetzbar und wird hier zum dekorativen Wohnelement, das gleichzeitig für die gewünschte Privatsphäre sorgt. Das Gestell des Raumteilers ist aus 100 % Bambus gefertigt – einem schnell nachwachsenden Rohstoff, der somit auch in Sachen Nachhaltigkeit punktet. Die Füße des Möbelstücks sorgen für einen stabilen und sicheren Stand. Insgesamt misst der Raumteiler (B x H x T): 72 x 178 x 40 cm.

Etwa in der Mitte der Trennwand sorgt eine integrierte Ablage für einen zusätzlichen Hingucker. Hier können kleine Gegenstände abgestellt werden oder Sie nutzen die Fläche, um das Möbelstück nach Ihrem Geschmack mit Deko-Elementen individuell zu gestalten. Der Bambus-Raumteiler Kailua von WENKO bietet die Möglichkeit, Wohnräumen eine persönliche Note zu verleihen. Das Material ist besonders in Boho-Einrichtungen beliebt und wird hier gerne mit Grünpflanzen kombiniert. Ebenso viel Eindruck macht der Sichtschutz in Kombination mit Industrial-Elementen.


Material: Raumtrenner: Bambus
Farbe: Raumtrenner: Braun
Maße B/H/T: 72 cm x 178 cm x 40 cm
Nettogewicht: 7665 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7665 g
Bruttogewicht:
8517 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
178 cm
Breite Einzelartikel:
72 cm
Farbe:
Braun
Material:
Raumtrenner: Bambus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 13 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.