Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Waschbeckenunterschrank Loft, aus Metall und FSC®-zertifiziertem Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Waschbeckenunterschrank Loft, aus Metall und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Waschbeckenunterschrank Loft, aus Metall und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Waschbeckenunterschrank Loft, aus Metall und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Waschbeckenunterschrank Loft, aus Metall und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Waschbeckenunterschrank Loft, aus Metall und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Waschbeckenunterschrank Loft, aus Metall und FSC®-zertifiziertem Bambus
WENKO Waschbeckenunterschrank Loft, aus Metall und FSC®-zertifiziertem Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-71140800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71140800
EAN/GTIN:
     4008838386965
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung

WENKO Waschbeckenunterschrank Loft, aus Metall und FSC®-zertifiziertem Bambus

Interior Design auf höchstem Niveau – die trendige Wohnserie Loft von WENKO vereint geradliniges Design im Industrial Style mit hoher Qualität und setzt moderne Akzente, die Ihrem Zuhause den angesagten Factory Look verleihen.

Der Waschbeckenunterschrank Loft ist ein echtes Platzwunder für Ihr Badezimmer. Dank der Aussparung in der oberen Platte passt das Regal ideal unter Ihr Waschbecken und gibt Ihnen die Möglichkeit, den dort vorhandenen Raum optimal zu nutzen.

Die zwei großzügigen Ablagen bieten Ihnen Platz zur Aufbewahrung von Handtüchern und Badutensilien. Sollten Sie eine blickdichte Organisation bevorzugen, können Sie auch mit kleinen Boxen und Badkörben arbeiten, um Ihr Zubehör ordentlich einzusortieren. Alternativ bietet sich die Ablagefläche auch für ein dekoratives Arrangement von Kosmetik oder Accessoires an.

Die Kombination aus den Ablageplatten aus FSC®-zertifiziertem Bambus und dem Rahmen aus schwarzem, pulverbeschichtetem Metall verleiht dem Schrank den typischen Industrial Look und macht ihn zu einem stilvollen Alltagshelfer in Ihrem Badezimmer.

Der offene Unterschrank ist ideal mit den anderen Einrichtungsgegenständen der Serie Loft von WENKO kombinierbar. Ergänzen Sie Ihr Interieur mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. und bringen Sie den Factory Chic in Ihr Zuhause.

Die Gesamtmaße des Waschbeckenunterschranks Loft betragen (B x H x T): 70 x 60 x 33,5 cm mit einer Traglast von insgesamt maximal 20 kg.

Material: Gestell : pulverbeschichtetes Metall, Ablagen: Bambus
Farbe: Gestell : Schwarz, Ablagen: natur
Maße B/H/T: 70 cm x 60 cm x 33,5 cm
Nettogewicht: 6860 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6860 g
Bruttogewicht:
7940 g
Länge Einzelartikel:
33,5 cm
Höhe Einzelartikel:
60 cm
Breite Einzelartikel:
70 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gestell : pulverbeschichtetes Metall, Ablagen: Bambus
Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel unterschrank schwarz, badmöbel konsolenunterschrank, waschbeckenunterregal wenko, Waschbecken-unterschrank;Unterschrank;Bad-schrank;Bad-möbel;Waschtisch-unterschrank;Badezimmer-schrank;Freistehend;Badezimmer;Aufbewahrung;Ablage-platz;Platz-sparen;Stauraum;Industrial Style;Industrial Design ;Minimalistisch;Bambus;Schwarz;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 13 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.