Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Gewürzregal Jet M, aus pulverbeschichtetem Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Gewürzregal Jet M, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Gewürzregal Jet M, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Gewürzregal Jet M, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Gewürzregal Jet M, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Gewürzregal Jet M, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Gewürzregal Jet M, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Gewürzregal Jet M, aus pulverbeschichtetem Metall
Artikel-Nr.:
     C4401-71146800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71146800
EAN/GTIN:
     4008838409299
Suchbegriffe:
Gewürzregal
wenko gewürzregal

WENKO Gewürzregal Jet M, aus pulverbeschichtetem Metall

Modernes Design trifft Funktionalität: Die Serie Jet von WENKO in elegantem Schwarz vereint den modernen Industrial Style mit cleveren Aufbewahrungsmöglichkeiten. Verleihen Sie Ihrer Küche mit diesen praktischen Helfern im Handumdrehen einen einheitlichen, cleanen Look.

Das Gewürzregal Jet M aus pulverbeschichtetem Metall bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lieblingsgewürze nicht nur stets griffbereit, sondern auch dekorativ an der Wand aufzubewahren. So können Sie sich beim Kochen oder beim Zubereiten von Speisen inspirieren lassen, anstatt umständlich in Schubladen oder Schränken nach dem passenden Gewürz zu suchen.

Auch außerhalb der Küche macht das Regal eine gute Figur. Nutzen Sie die schmale, platzsparende Fläche für Badezimmer-Utensilien oder Deko-Elemente wie Fotorahmen oder kleine Pflanzentöpfchen. Das Regal lässt sich außerdem mit den anderen Ablagen der Serie Jet von WENKO kombinieren, falls Sie zusätzliche Fläche benötigen. Ergänzen können Sie das Regal auch mit den praktischen Magnethaken Jet, die an dem Metall-Regal ideal haften und zusätzlich Platz zum Aufhängen von Küchen- oder Bad-Utensilien schaffen.

Das Regal wird mit Schrauben und Dübeln an der Wand angebracht - das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Der Abstand zwischen den Bohrlöchern beträgt 32,5 cm. Das Regal misst insgesamt (B x H x T): 40 x 7,5 x 7 cm, die Fläche der Ablage beträgt ca. 40 x 6,8 cm.

Das Küchenregal kann alternativ durch die mitgelieferten Static-Loc® Plus Jet Adapter ohne Bohren befestigt werden. Durch statische Aufladung sorgen die Spezial-Pads für starken Halt auf allen glatten, luftundurchlässigen Oberflächen (wie z. B. Glas oder Acryl).
Einfach die Schutzfolie abziehen, die Pads fest an der Wand andrücken, das Regal aufsetzen und festdrehen. Die Spezial-Pads lassen sich rückstandslos entfernen und repositionieren. Falls Sie Ersatz-Adapter benötigen, können Sie diese einfach nachbestellen (Static-Loc® Plus Adapter Set Jet).


Material: Regal: Eisen
Farbe: Regal: Schwarz
Maße B/H/T: 40 cm x 7,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 631 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
631 g
Bruttogewicht:
779 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
7,5 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Maß Zusatzinfo:
Dicke des Eisens: 1,2mm Bohrlochabstand 32,5cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Regal: Eisen
Weitere Suchbegriffe: Gewürz-regal;Küchen-regal;Bad-regal;Wand-regal;Wand-montage;Gewürz-flaschen;Küchen-halterung;Selbstklebend;dekoration;accessoire;hängend;Sortieren;Ordnen;ordentlich;Organizer;Platz-sparen;Bilder-leiste;Clean;Schlicht;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 52 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.