Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Marola,, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Marola,, hellgrau
WENKO WC-Garnitur Marola,, hellgrau
WENKO WC-Garnitur Marola,, hellgrau
WENKO WC-Garnitur Marola,, hellgrau
WENKO WC-Garnitur Marola,, hellgrau
WENKO WC-Garnitur Marola,, hellgrau
WENKO WC-Garnitur Marola,, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C4401-71153800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71153800
EAN/GTIN:
     4008838370902
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Marola,, hellgrau

Modern Minimalistisch - Mit der Serie Marola von WENKO holst Du dir Lebensfreude und Balance ins Haus! Die Elemente der Serie werten jedes Bad auf und passen ideal zu einer modischen Einrichtung. Gefertigt sind alle Accessoires aus Beton. Der Bürstenhalter fühlt sich samtig-weich an und liegt besonders gut in der Hand. Der aus Beton gefertigte Toilettenbürstenhalter von WENKO misst Ø 11,5 x 40 cm. Auf diese Weise bietet die auffallend runde Standgarnitur der Toilettenbürste einen attraktiven Platz. Einen Kontrast der besonderen Art bietet der Schwarze Stiel der WC-Bürste, hergestellt aus rostfreiem Edelstahl. Der auswechselbare Bürstenkopf Ø 7,5 cm ist aus stabilem Kunststoff gefertigt und gewährleistet aufgrund seiner strapazierfähigen Borsten eine zuverlässige, hygienische Reinigung. Auch in Deinem Gäste-WC eignet sich das wohlige Ruhe ausstrahlende Bad-Zubehör über alle Maßen, denn flexibel positioniert garantiert der Alltagshelfer eine ordentliche Unterbringung des benötigten Reinigungsutensils. Runde das Gesamtbild Deines Interieurs mit dem dazugehörigen Zahnbürstenhalter und dem passenden Seifenspender ab und hol auch Dir Ruhe & Harmonie mit der Serie Marola von WENKO in Dein heimisches Bad!

Material: Beton
Farbe: Hellgrau
Maße B/H/T: 38 cm x 10 cm
Nettogewicht: 855 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
855 g
Bruttogewicht:
855 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Beton
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur grau, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, WC-Garnitur;Standgarnitur;Toilettenbürste;Bürstenhalter;WC Toilettenbürste;WC-Hygiene-Bürste;Bürste mit Halterung;Hygienische Klobürste;Klobürste geschlossen;Klobürste zu;Badezimmer;Badaccessoires;Deko-Bad;Klobürste;Klobürste Wenko;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.