Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badaccessoire-Set Badi Beige, 3-tlg., Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badaccessoire-Set Badi Beige, 3-tlg., Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher
WENKO Badaccessoire-Set Badi Beige, 3-tlg., Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher
WENKO Badaccessoire-Set Badi Beige, 3-tlg., Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher
WENKO Badaccessoire-Set Badi Beige, 3-tlg., Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher
WENKO Badaccessoire-Set Badi Beige, 3-tlg., Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher
WENKO Badaccessoire-Set Badi Beige, 3-tlg., Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher
WENKO Badaccessoire-Set Badi Beige, 3-tlg., Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher
Artikel-Nr.:
     C4401-71161800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71161800
EAN/GTIN:
     4008838387405
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Badaccessoire-Set Badi Beige, 3-tlg., Seifenspender, WC-Garnitur, Zahnputzbecher

Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz. Das 3-teilige Set in naturnahem Beige besteht aus einem Zahnputzbecher, einem Seifenspender und einer WC-Garnitur!

Im genialen Zahnputzbecher Badi können Sie stilvoll Ihre Zahnbürsten und Zahnpasta griffbereit aufbewahren. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu! Der charmante Seifenspender kann individuell mit ca. 320 ml Flüssig-Seife oder Lotion befüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt. Auch in der Küche kann der Spender ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Und schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient.

Mit der praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Silikon-Borsten eine zuverlässige Nutzung. Sehr bewährt hat sich der integrierte Randreiniger, dessen robuste und anschmiegsamen Borsten geschickt unter den WC-Beckenrand gelangen und dort säubern, wo herkömmliche Bürsten nicht hinkommen.

Der hochwertige, schwarze Bürstenkopf von Ø 7,5 cm ist aus Silikon gefertigt und auswechselbar. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber.

Die Bad-Accessoires der Serie Badi von WENKO gibt es in verschiedenen Farbwelten!


Material: Keramik
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 38 cm x 13,5 cm
Nettogewicht: 1356 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1356 g
Bruttogewicht:
1856 g
Länge Einzelartikel:
13,5 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Beige
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur beige, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, Bad-Accessoires Set;Bad-Set Keramik;WC-Bürste Silikon;WC-Garnitur ;Toilettenbürste;Seifenspender;Pumpspender;Zahnputzbecher;Schminkpinselhalter;Beige;Bad-Deko;Bad-Einrichtung;Badezimmer;Toilette;Küche;Badhelfer Set;Bad-Set;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.