Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Herdabdeckplatte Universal XL Marmor, 2er Set, für alle Herdarten geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Herdabdeckplatte Universal XL Marmor, 2er Set, für alle Herdarten geeignet
WENKO Herdabdeckplatte Universal XL Marmor, 2er Set, für alle Herdarten geeignet
WENKO Herdabdeckplatte Universal XL Marmor, 2er Set, für alle Herdarten geeignet
WENKO Herdabdeckplatte Universal XL Marmor, 2er Set, für alle Herdarten geeignet
WENKO Herdabdeckplatte Universal XL Marmor, 2er Set, für alle Herdarten geeignet
WENKO Herdabdeckplatte Universal XL Marmor, 2er Set, für alle Herdarten geeignet
WENKO Herdabdeckplatte Universal XL Marmor, 2er Set, für alle Herdarten geeignet
Artikel-Nr.:
     C4401-71175800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71175800
EAN/GTIN:
     4008838399729
Suchbegriffe:
Herdabdeckplatte
Kochfeld-Abdeckplatte
wenko herdabdeckplatte
kochfeld abdeckplatte

WENKO Herdabdeckplatte Universal XL Marmor, 2er Set, für alle Herdarten geeignet

Das 2er Glas-Abdeckplatten-Set Marmor in XL bringt mit dem modernen Naturstein-Motiv eine natürliche Atmosphäre in die Küche und sorgt für zusätzliche Funktionalität des Herdes. Das Design-Motiv passt hervorragend in eine moderne Einrichtung und fügt sich dank der schlichten Farbe in jede Küche ein, zum Beispiel in Einrichtungsstile geprägt vom Loft-Stil.

Die Abdeckplatten schützen den Herd zuverlässig. Ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd die acht rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand, da sie bis zu einer Höhe von 4,5 cm verstellbar sind.

Die Herdabdeckplatten mit Natursteinmotiv eignen sich auch als Topfuntersetzer zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen, denn sie sind bis 200° C hitzebeständig. Ebenso können sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen und Sie auch beim Anrichten eines Buffets praktisch unterstützen. Ihre kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert. Somit können die Platten auch ideal als Schneidebrett genutzt werden.

Die Abdeckplatten von WENKO sind extrem robust und nahezu unzerbrechlich (schlagfest) und setzen als Spritzschutz dekorative Highlights.

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 40 cm x 1,8-4,5 cm x 52 cm
Nettogewicht: 4229 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4229 g
Bruttogewicht:
4566 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
1,8-4,5 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Maß Zusatzinfo:
Je Platte
Farbe:
Weiß
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: herdabdeckplatte 80x52;herdabdeckplatte glas;herdabdeckplatte 2 teilig;herdabdeckplatte 80x52 2-teilig;herdabdeckplatte ceranfeld;wenko-herdabdeckplatte;herdabdeckplatte marmor;abdeckplatte induktionskochfeld;abdeckplatte für induktionskochfeld
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 13 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.