Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller Vanille, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller Vanille, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma
WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller Vanille, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma
WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller Vanille, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma
WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller Vanille, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma
WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller Vanille, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma
Artikel-Nr.:
     C4401-71192800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71192800
EAN/GTIN:
     4008838396728
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Entfeuchter Prisma Nachfüller Vanille, 4 x 500g, passend für Raumentfeuchter Prisma

Schimmelbildung und unangenehme Gerüche durch zu hohe Luftfeuchtigkeit? Beugen Sie dieser unschönen Situation in Ihrem Zuhause vor mit dem Entfeuchter Prisma von WENKO.

Der Raumentfeuchter ist nachfüllbar – dafür ist das praktische Nachfüllpack bestens geeignet. Sie erhalten 4 Entfeuchter-Steine zum Nachfüllen, bestehend aus jeweils 500 g Calciumchlorid mit angenehmem Vanille-Duft.

Zuverlässig senkt der Raumentfeuchter Prisma die Luftfeuchtigkeit und trägt dazu bei, Schimmel vorzubeugen. Der 500 g Calciumchlorid-Block zieht Feuchtigkeit aus der Raumluft und reicht für bis zu 2 Monate. Die Wirkung setzt sofort ein! Das Wasser sammelt sich sauber in dem Kunststoffbehälter - anhand der praktischen Wasserstandsanzeige haben Sie den Füllstand stets im Blick. Der (B x H x T): 15 x 13 x 15 cm große Entfeuchter Prisma kommt dabei ganz ohne Strom aus.

Ideal eignet sich der Entfeuchter für Räume bis etwa 40 m³ - dazu gehören unter anderem Badezimmer, Waschküchen, Keller, Garagen oder auch Schränke. Wände und Textilien werden vor Feuchtigkeit geschützt und auch beschlagenen Fenstern kann mit dem modernen Entfeuchter entgegengewirkt werden.

Der Feuchtigkeitskiller mit Granulat-Block ist nicht nur effektiv, sondern sieht auch ziemlich gut aus. Der transparente Design-Entfeuchter Prisma mit Aufsatz in Anthrazit fügt sich stilvoll in jeden Raum ein, ohne aufdringlich zu wirken. Hergestellt ist der Luftentfeuchter aus stabilem Kunststoff (PP). Zusätzlich verströmt der Haushaltshelfer für einen lieblichen Vanille-Duft rund um die Einsatzstelle.

Passende Nachfüllpacks von WENKO sind erhältlich, sodass Sie den Luftentfeuchter lange verwenden können. Neben den duftenden Entfeuchter-Blöcken gibt es auch eine geruchsneutrale Nachfüll-Variante.

Material: Steine: Calciumchlorid
Farbe: Steine: Weiß
Maße B/H/T: 4 cm x 10 cm
Nettogewicht: 2100 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2100 g
Bruttogewicht:
2240 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Steine: Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, entfeuchter;raumentfeuchter;luftentfeuchter;nachfüllpack;nachfüller;duft;vanille;ohne strom;granulat;entfeuchter keller;bad;garage;waschkeller;entfeuchtersteine;wohnung;camping;camper;wohnmobil;dehumidifier;anti-schimmel;500g;geruchsneutral;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 13 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.