Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Bad-Accessoire Set Minas Grau, 5-tlg. , Bad-Accessoires aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allstar Bad-Accessoire Set Minas Grau, 5-tlg. , Bad-Accessoires aus Kunststoff
Allstar Bad-Accessoire Set Minas Grau, 5-tlg. , Bad-Accessoires aus Kunststoff
Allstar Bad-Accessoire Set Minas Grau, 5-tlg. , Bad-Accessoires aus Kunststoff
Allstar Bad-Accessoire Set Minas Grau, 5-tlg. , Bad-Accessoires aus Kunststoff
Allstar Bad-Accessoire Set Minas Grau, 5-tlg. , Bad-Accessoires aus Kunststoff
Allstar Bad-Accessoire Set Minas Grau, 5-tlg. , Bad-Accessoires aus Kunststoff
Allstar Bad-Accessoire Set Minas Grau, 5-tlg. , Bad-Accessoires aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C4401-71223800
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     71223800
EAN/GTIN:
     4008838386330
Suchbegriffe:
bad-set;badezimmer;set;mehrteilig;s...

Allstar Bad-Accessoire Set Minas Grau, 5-tlg. , Bad-Accessoires aus Kunststoff

Die geschmackvolle Bad-Serie Minas von ALLSTAR ist mit einem edlen Rillendesign versehen und bringt jede Menge Trend und Stil ins heimische Bad. Alle Accessoires dieser attraktiven Serie sind aus solidem Kunststoff (PP) gefertigt. Mit dem komfortablen 5-teiligen Set in Grau ist Ihr Badezimmer rundum stilvoll ausgestattet. Das Bad-Accessoire-Set besteht aus einem Seifenspender, Zahnputzbecher, Kosmetikeimer, einer WC-Garnitur und einem passenden Dusch-Caddy.

Der charmante Seifenspender Minas in modernem Grau kann mit bis zu 280 ml Seife oder Lotion befüllt werden. Auch in der Küche macht der Spender eine gute Figur. Einfach das Spülmittel einfüllen, vorbei sind die Zeiten von unansehnlichen Plastikflaschen. Passend dazu hält der Zahnputzbecher Minas eine elegante Aufbewahrungsmöglichkeit für Zahnputzutensilien bereit. Anfallender Abfall kann in dem 3 Liter fassenden Kosmetikeimer entsorgt werden.

Die WC-Garnitur Minas wertet das Badezimmer nicht nur optisch auf, sondern steht auch jederzeit an gewünschter Stelle griffbereit. Die dazugehörige WC-Bürste hat einen auswechselbaren, schwarzen Bürstenkopf von Ø 8 cm und gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Durch die geschlossene Form der WC-Garnitur dringen keine unangenehmen Gerüche nach außen und die WC-Bürste ist nicht direkt sichtbar.

Abgerundet wird das Bad-Accessoire-Set durch den Duschcaddy Minas. Er ist das perfekte Accessoire für alle Badezimmer, die entweder über zu wenige Ablagemöglichkeiten verfügen oder weiteren Stauraum benötigen. Er dient als praktisches Raumwunder und bietet viel Platz für Shampoo, Duschgel und Co.

Material: Polypropylen
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 34 cm x 10 cm
Nettogewicht: 1165 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1165 g
Bruttogewicht:
2074 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
34 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.