Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Fusselrollen-Set Jumbo - 1 Fusselrolle inkl. 9 Ersatz-Kleberollen, 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Fusselrollen-Set Jumbo - 1 Fusselrolle inkl. 9 Ersatz-Kleberollen, 10-teilig
WENKO Fusselrollen-Set Jumbo - 1 Fusselrolle inkl. 9 Ersatz-Kleberollen, 10-teilig
WENKO Fusselrollen-Set Jumbo - 1 Fusselrolle inkl. 9 Ersatz-Kleberollen, 10-teilig
WENKO Fusselrollen-Set Jumbo - 1 Fusselrolle inkl. 9 Ersatz-Kleberollen, 10-teilig
WENKO Fusselrollen-Set Jumbo - 1 Fusselrolle inkl. 9 Ersatz-Kleberollen, 10-teilig
WENKO Fusselrollen-Set Jumbo - 1 Fusselrolle inkl. 9 Ersatz-Kleberollen, 10-teilig
WENKO Fusselrollen-Set Jumbo - 1 Fusselrolle inkl. 9 Ersatz-Kleberollen, 10-teilig
Artikel-Nr.:
     C4401-71248800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71248800
EAN/GTIN:
     4008838396209
Suchbegriffe:
Fusselroller
Kleiderroller
fusselroller

WENKO Fusselrollen-Set Jumbo - 1 Fusselrolle inkl. 9 Ersatz-Kleberollen, 10-teilig

Der leistungsstarke Kleiderroller Comfort entfernt Fussel, Haare und Staub auf Kleidern und Textilien. Die starke Klebefolie ist gründlich in der Reinigung und schonend zur Kleidung. Der Fusselroller ist auch ideal für Polster, Vorhänge, Teppiche, Autositze und Ledermöbel geeignet.

Der rote Griff ist ergonomisch geformt und liegt gut in der Hand. Durch die praktische, abgewinkelte Griffverlängerung ist die Handhabung besonders komfortabel und sonst schwer zugängliche Partien (z.B. der Rücken) können bequem erreicht werden.
Die ergiebige Kleberolle besteht aus 60 Blättern (10 m) und kann einfach mit einer Ersatzrolle nachgefüllt werden.

Die leistungsstarke Ersatzrolle entfernt Fusseln, Haare und Staub von Kleidern und Textilien. Die starke Klebefolie ist gründlich in der Reinigung und schonend zur Kleidung. Der Fusselroller ist auch ideal für Polster, Vorhänge, Teppiche, Autositze und Ledermöbel geeignet.

Die Kleberolle besteht aus 60 Blättern (10 m) und wird einfach auf die vorhandene Kleiderrolle Jumbo gesteckt.

Nettogewicht: 757 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
757 g
Bruttogewicht:
1257 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Kleider-rolle;Ersatz;Tier-haare;Fusseln;Dauer-kleider-rolle;Textil-bürste;wieder-verwendbar;Kleidung;Klebe;Tier-haar-entferner;Katze;Hund;Samt;Hand-tasche;weich;klein;groß;für;Teppich;unterwegs;Nachfüller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.