| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-71251800 Herst.-Nr.: 71251800 EAN/GTIN: 4008838400760 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Spülbeckeneinlage Kristall mit Spülbürste, Grau, 2er Set für die Küche WENKO bietet Ihnen mit diesem Set zwei nützliche Helfer für Ihre Küche. Die im Set enthaltene Spülbürste Sia und die Spülbeckeneinlage Kristall ergänzen sich perfekt durch die einheitliche Farbgebung in trendigem Grau. Die Spülbürste aus hochwertigem Silikon macht Schluss mit unschönen Spuren. Sie reinigt das Geschirr gründlich ohne zu verkratzen und wirkt dem Schmutz effektiv entgegen. Durch den kleinen Kopf ist die Reinigungsbürste besonders zum Spülen von Gläsern und Tassen geeignet. Selbst schwer erreichbare Stellen, beispielsweise in schmalen Vasen, reinigt die Bürste mit Noppen gründlich. Hierbei sollte die Öffnung nicht kleiner als Ø 3 cm sein. Die Spülbeckeneinlage ist eine extra dicke und schwere Spülmatte, die das Spülbecken vor Kratzern schützt. Auch Gläser und Geschirr werden so effektiv geschont. Durch die spezielle Lochgeometrie wird das Spritzen beim Wassereinlauf deutlich vermindert. Die großen Abflusslöcher lassen das Spülwasser dann ganz einfach wieder abfließen. Der weiche Kunststoff der Spülbeckenmatte wirkt geräuschhemmend und lässt Ihr Geschirr sanfter in der Spüle landen. So unterstützt die Matte einen schonenden und leiseren Abwasch. Die Spülbürste Sia lässt sich mit ihren Maßen von (B/T x H): Ø 3,5 x 25 cm bequem in der Schublade oder unter der Spüle verstauen. Alternativ können Sie die Bürste durch eine im Griff eingelassene Öffnung auch platzsparend an einem Haken aufhängen. Die Spülbeckeneinlage Kristall ist mit ihren Maßen von (B x H x T): 27.5 x 1 x 31 cm ideal für eckige Spülbecken geeignet. Nettogewicht: 398 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 398 g | Bruttogewicht: | 516 g | Länge Einzelartikel: | 0 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abwaschbürste, Pfannen-Bürste, Pfannenbürste, Siebbürste, Spül-Bürste, Spülbürste, Gläser-Bürste, Gläser-Spülbürste, Gläser-Spülgarnitur, Gläserbürste, Gläserbürste, Haushalt, Gläserspül-Garnitur, Gläserspülbürste, Gläserspülgarnitur, Vasenbürste, abwaschbürste set, siebbürste, spülbürste weich, küchen-helfer;küche;haushalt;spüle;spülen;abwasch;spül-set;küchen-set;flaschen-bürste;spül-bürste;spül-becken;utensilien;funktional;platz-sparen;zeit-sparen;ablage;spender;spülmittel;wasch-becken;einlage;matte;abtropfen;geschirr;wenko |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |