Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Haushalts-Organizer 6er Set, aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Haushalts-Organizer 6er Set, aus Kunststoff
WENKO Haushalts-Organizer 6er Set, aus Kunststoff
WENKO Haushalts-Organizer 6er Set, aus Kunststoff
WENKO Haushalts-Organizer 6er Set, aus Kunststoff
WENKO Haushalts-Organizer 6er Set, aus Kunststoff
WENKO Haushalts-Organizer 6er Set, aus Kunststoff
WENKO Haushalts-Organizer 6er Set, aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C4401-71261800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71261800
EAN/GTIN:
     4008838402061
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox;Set;Weiß;Küchenkor...

WENKO Haushalts-Organizer 6er Set, aus Kunststoff

Die praktischen Küchen-Organizer von WENKO im 6er Set machen Ordnungsproblemen ein Ende. Die faltbaren Aufbewahrungsboxen sind aus hochwertigem, weißem Kunststoff (PP) gefertigt und bieten genügend Platz für Back- und Kochzutaten, Obst oder Gemüse.

Ideal eignen sich die Organizer auch zum Ordnen von Teesorten oder Gewürzen. Auch finden Putzmittel, Spülmittel, Lappen und Schwämme einen griffbereiten Ort in der Küche. Dabei kann das Aufbewahrungsset einfach in Schrank oder Schublade verstaut werden. Aber auch auf der Arbeitsplatte machen die Boxen immer eine gute Figur.

Bei Nichtgebrauch sind die handlichen jeweils (B x H x T): 15 x 18 x 30 cm großen Helfer platzsparend faltbar.


Material: Polypropylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 15 cm x 18 cm x 30 cm
Nettogewicht: 988 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
988 g
Bruttogewicht:
1489 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
15 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.