| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-71277800 Herst.-Nr.: 71277800 EAN/GTIN: 4008838396308 |
| |
|
| | |
| WENKO Waschtisch-Set Aquamarin Beige, 2-tlg., 1 Seifenspender, 1 Zahnputzbecher Gestalten Sie mit der Bad-Serie Aquamarin von WENKO in nur wenigen Handgriffen einen Rückzugsort aus ihrem Bad, der zum Entspannen einlädt! Die verspielten, mit Fischen verzierten Bad-Accessoires des 2-teiligen Sets wurden mit viel Liebe zum Detail von Hand bemalt. Gefertigt sind die Accessoires aus hochwertiger Keramik in mattem Weiß mit blauer maritimer Szenerie – genau richtig für alle, die sich nach Meer und Strand sehnen. Der bezaubernde Zahnputzbecher Aquamarin bewahrt Ihre Zahnbürsten und Zahnpasta stets stilvoll und griffbereit auf. Der passende Seifenspender Aquamarin kann individuell mit bis zu 475 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt. Auch in der Küche kann der Spender ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient. Verleihen Sie Ihrem Bad einen neuen Lifestyle und ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit dem dekorativen Waschtisch-Set Aquamarin. Material: Keramik Farbe: Beige Nettogewicht: 959 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 959 g | Bruttogewicht: | 1319 g | Länge Einzelartikel: | 0 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Beige | Material: | Keramik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, seifenspender keramik, selbstschluss-waschtischbatterie, wenko seifenspender, bad-accessoires;set;bad-set;waschtisch;waschbecken;bad;badezimmer;seifenspender;seifendosierer;pumpspender;zahnputzbecher;zahnbecher;mundspülbecher;schminkpinselhalter;schminkpinsel-aufbewahrung;maritim;meer-design;mehrteilig;gäste-wc;wenko |
| | |
| |