| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-71294800 Herst.-Nr.: 71294800 EAN/GTIN: 4008838386651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Edelstahl-Spieße mit Abstreifer und Rouladenklammern, 18-teiliges Set, wiederverwendbar Das perfekte Set für Ihre Küchenausstattung! Die hochwertigen Edelstahl-Spieße von Maximex bringen Komfort und Abwechslung in den Küchenalltag. Entdecken Sie die Vielfalt von leckeren Spießgerichten. Die praktischen Grill-Spieße sind vielseitig einsetzbar: Genießen Sie nicht nur BBQ-Spieße, sondern auch Hackspieße, Souvlaki, Schaschlik, Obst- und Gemüsespieße, etc. Die Spieße sind mit einem beweglichen Schieber ausgestattet, mit dem man das Grillgut wie Fleisch und Fisch einfach abstreifen kann, ganz kinderleicht ohne Gabel. Kochen leicht gemacht - mit den praktischen Rouladen-Klammern gehören mit Fäden eingewickelte oder mit Nadeln versehene Fleisch- und Kohlrouladen der Vergangenheit an. Die Klammern werden einfach um die Roulade geklemmt und diese dadurch fest gehalten. Sie sind aus rostfreiem Edelstahl hergestellt und jederzeit wiederverwendbar. Nettogewicht: 282 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 282 g | Bruttogewicht: | 482 g | Länge Einzelartikel: | 0 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 0,0 cm | Farbe: | Silber glänzend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rouladen klemmen, grillspieße edelstahl;metallspieße;grillspieß;schaschlikspieße edelstahl;spieße grill;spiesse;spiesse edelstahl;fingerfood spieße;metallspieße grill;schaschlikspieße;spieße fingerfood;fingerfood;grillspieße;grillspieße & schaschlikspieße;fleischspieße;MAXIMEX |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |