Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Grillschale Luca, 2er Set, aus rostfreiem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Grillschale Luca, 2er Set, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Grillschale Luca, 2er Set, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Grillschale Luca, 2er Set, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Grillschale Luca, 2er Set, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Grillschale Luca, 2er Set, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Grillschale Luca, 2er Set, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Grillschale Luca, 2er Set, aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4401-71354800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71354800
EAN/GTIN:
     4008838434574
Suchbegriffe:
Grill-schale;Grill-korb;Grillen;Auß...

WENKO Grillschale Luca, 2er Set, aus rostfreiem Edelstahl

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen.

Die Grillschale Luca kommt hier im praktischen 2er Set und ist in vielerlei Hinsicht ein praktischer Helfer am Grill. Sie ist ideal zum Garen und Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse geeignet und verhindert, dass kleineres Grillgut durch den Grillrost in die Glut oder den Kessel fällt. Falls Sie Ihr Gemüse getrennt von Fleisch zubereiten möchten, ist die Schale hierfür eine optimale Lösung. Durch das wellenförmige Design wird Ihr Grillgut während des Erhitzens ausreichend belüftet. Die Schale ist hitzebeständig bis zu 220 °C. Durch die Verwendung der Grillschale wird auch die Reinigung des Grillrosts um ein Vielfaches erleichtert, da weniger Schmutz am Rost entsteht.

Dank der Fertigung aus rostfreiem Edelstahl ist die Grillschale eine robuste und wiederverwendbare Alternative zu einmalig verwendbaren Alu-Schalen. So ersparen Sie sich unnötigen Abfall und haben die Schale dauerhaft griff- und einsatzbereit. Durch die Antihaft-Beschichtung lässt sich Ihr Grillgut leicht wenden und lösen. Die schwarze Farbgebung macht die Schale zu einem eleganten Grill-Zubehör und zu einem praktischen Bestandteil der Black Outdoor Serie.

Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht. Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei. Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!

Maße B/H/T: 34,5 cm x 24,5 cm x 2,5 cm
Nettogewicht: 628 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
628 g
Bruttogewicht:
828 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
24,5 cm
Breite Einzelartikel:
34,5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.