Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Laubsammler XXL, 2er Set, je 135 x 115 cm, wasserabweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Laubsammler XXL, 2er Set, je 135 x 115 cm, wasserabweisend
Maximex Laubsammler XXL, 2er Set, je 135 x 115 cm, wasserabweisend
Maximex Laubsammler XXL, 2er Set, je 135 x 115 cm, wasserabweisend
Maximex Laubsammler XXL, 2er Set, je 135 x 115 cm, wasserabweisend
Maximex Laubsammler XXL, 2er Set, je 135 x 115 cm, wasserabweisend
Maximex Laubsammler XXL, 2er Set, je 135 x 115 cm, wasserabweisend
Maximex Laubsammler XXL, 2er Set, je 135 x 115 cm, wasserabweisend
Artikel-Nr.:
     C4401-71370800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71370800
EAN/GTIN:
     4008069044672
Suchbegriffe:
Laubsammler;rückenschonend;mühelos;...

Maximex Laubsammler XXL, 2er Set, je 135 x 115 cm, wasserabweisend

Mit diesem cleveren Laubsammler sind alle Blätter im Nu zusammengeharkt und abtransportiert - mühelos und rückenschonend, ganz ohne Bücken. Das Laub wird einfach mit der Harke auf der Plane (ausgebreitet 135 x 115 cm) gesammelt. Durch die Klettverschlüsse an den Seiten wird aus der Plane mit einem Handgriff eine praktische Tasche mit Tragegriffen und einem enormen Fassungsvermögen von 50 Litern. Das wasserabweisende Material (Polyester mit PE-Beschichtung) ist robust und schmutzunempfindlich.
Extra-Tipp: mit dem Laubsammler XXL wird auch das Umtopfen zu einer sauberen Sache!

Sie erhalten ein praktisches 2er Set.

Material: Außenseite: Polyester, Innenseite: Polyethylen
Farbe: Außenseite: Grün, Innenseite: Grün
Maße B/H/T: 67,5-135 cm x 115 cm x 0,5 cm
Nettogewicht: 1000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1000 g
Bruttogewicht:
1380 g
Länge Einzelartikel:
0,5 cm
Höhe Einzelartikel:
115 cm
Breite Einzelartikel:
67,5-135 cm
Maß Zusatzinfo:
135 x 115 cm, 67,5 x 115cm gefaltet
Farbe:
Grün
Material:
Außenseite: Polyester, Innenseite: Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.