Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Anti-Krusten-Stein, 6er Set, aus innovativer Glasstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Anti-Krusten-Stein, 6er Set, aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, 6er Set, aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, 6er Set, aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, 6er Set, aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, 6er Set, aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, 6er Set, aus innovativer Glasstruktur
Maximex Anti-Krusten-Stein, 6er Set, aus innovativer Glasstruktur
Artikel-Nr.:
     C4401-71456800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71456800
EAN/GTIN:
     4008069044764
Suchbegriffe:
Putzstein
Reinigungsstein
Reinigungswürfel
putzstein

Maximex Anti-Krusten-Stein, 6er Set, aus innovativer Glasstruktur

Standen Sie auch schon vor der Herausforderung, hartnäckige Verkrustungen und eingebrannte Rückstände in Ihrer Sommerküche oder am Grill zu beseitigen? Maximex hat die Lösung – der Anti-Krusten-Stein, Ihr unverzichtbarer Helfer für eine mühelose Reinigung im 6er Set!

Mit einer beeindruckenden Effektivität entfernt dieser Stein im Handumdrehen Angebranntes und Fett auf Backofen- und Grillrosten sowie in Eisenpfannen. Selbst die hartnäckigsten Verkrustungen verschwinden wie von Geisterhand. Dabei setzt der Anti-Krusten-Stein auf umweltschonende Reinigung, ganz ohne den Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln. Die Handhabung gestaltet sich denkbar einfach – Sie müssen lediglich den Stein verwenden, um die Oberfläche zu bearbeiten, und schon erstrahlt sie in neuem Glanz. Das pulverisierte, gepresste Glasmaterial des Steins gewährleistet eine effiziente Reinigung, ohne dabei auf schädliche Chemikalien zurückzugreifen.

Dieses pfiffige Accessoire ist ein absolutes Muss für alle Freiluftköche und Camper. Egal, ob Sie Ihre Sommerküche auf dem Campingplatz oder im eigenen Garten betreiben – der Anti-Krusten-Stein von Maximex ist der zuverlässige Begleiter, der Ihnen lästige Reinigungsarbeiten abnimmt.






Material: Glas
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 10 cm x 4 cm x 7 cm
Nettogewicht: 435 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
435 g
Bruttogewicht:
610 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
10 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: krustenentferner;grillreiniger;backofenreinigung;glasstruktur reiniger;ökologische reinigung;umweltschonendes reinigungsmittel;hartnäckige verkrustungen entfernen;sommerküche zubehör;camping küche;innovatives reinigungsprodukt;freiluftkochen;eisenpfannenreiniger;mühelose reinigung;chemiefreier reiniger;sauberes grillen;pfiffige küchenaccessoires;glasreiniger ohne chemie;effektive fleckenentfernung;gepresstes glas reinigung;umweltfreundliche reinigungslösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.