Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fußballen Gel-Polster, 6er Set, mindern Druck und Reibung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Fußballen Gel-Polster, 6er Set, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, 6er Set, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, 6er Set, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, 6er Set, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, 6er Set, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, 6er Set, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, 6er Set, mindern Druck und Reibung
Artikel-Nr.:
     C4401-71457800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71457800
EAN/GTIN:
     4008069053551
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsfluid
Feuchtigkeitsgel
Hautfluid Gel
Hautpflegegel

Maximex Fußballen Gel-Polster, 6er Set, mindern Druck und Reibung

Haben Sie sich je gefragt, wie es wäre, schmerzfrei und beinahe schwerelos zu gehen? Die Fußballen Gel-Pads von Maximex im 6er Set sind die Lösung gegen schmerzhafte Druckstellen an den Füßen, die oft jeden Schritt zu einer Herausforderung machen. Entdecken Sie das Gefühl, auf Wolken zu gehen, während unsere hautfreundlichen Silikon-Polster den Druck und die Reibung effektiv mindern.

Diese innovativen Fußballen Gel-Polster passen sich optimal der Form Ihres Fußes an und ermöglichen ein komfortables Tragen im Schuh, mit Socken oder Strumpfhosen. Die Pads sind geruchlos, waschbar und wiederverwendbar, sodass Sie sich jederzeit auf ihre Unterstützung verlassen können.

Nicht nur werden schmerzhafte Druckstellen minimiert, sondern auch der Spaziergang wird endlich wieder zu einem Vergnügen. Gehen Sie durchs Leben, ohne sich von Fußschmerzen bremsen zu lassen – erleben Sie, wie unsere Fußballen Gel-Pads das Gehen zu einer wahren Freude machen!

Material: Silikon
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 6,5 cm x 0,3 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 84 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
84 g
Bruttogewicht:
259 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
0,3 cm
Breite Einzelartikel:
6,5 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: Körpergel, feuchtigkeitsfluid, gel-polster;druckstellenschutz;gel-schuhpads;druckstellen fuss;druckstellen fuß;druckstellen füße;schuh polster;fußballen gel-polster;silikonpolster;fußpolster;einlegesohlen;fußballen polster;fußballen schmerzt;fußballen;maximex;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.