Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex WC-Randreiniger und WC Aktiv-Haftgel, 3-teiliges Set, bei hartnäckigen Verschmutzungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex WC-Randreiniger und WC Aktiv-Haftgel, 3-teiliges Set, bei hartnäckigen Verschmutzungen
Maximex WC-Randreiniger und WC Aktiv-Haftgel, 3-teiliges Set, bei hartnäckigen Verschmutzungen
Maximex WC-Randreiniger und WC Aktiv-Haftgel, 3-teiliges Set, bei hartnäckigen Verschmutzungen
Maximex WC-Randreiniger und WC Aktiv-Haftgel, 3-teiliges Set, bei hartnäckigen Verschmutzungen
Maximex WC-Randreiniger und WC Aktiv-Haftgel, 3-teiliges Set, bei hartnäckigen Verschmutzungen
Maximex WC-Randreiniger und WC Aktiv-Haftgel, 3-teiliges Set, bei hartnäckigen Verschmutzungen
Maximex WC-Randreiniger und WC Aktiv-Haftgel, 3-teiliges Set, bei hartnäckigen Verschmutzungen
Artikel-Nr.:
     C4401-71469800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71469800
EAN/GTIN:
     4008069041985
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger

Maximex WC-Randreiniger und WC Aktiv-Haftgel, 3-teiliges Set, bei hartnäckigen Verschmutzungen

Blitzsauber! Mit dem 3-teiligen WC Reinigungs-Set von Maximex erhalten Sie unseren WC-Randreiniger mit Box und zusätzlich 2 x 500 ml flüssiges WC Aktiv-Haftgel. Mit diesen Reinigungshelfern lässt sich nicht nur der sichtbare Teil der Toilette mühelos reinigen, sondern auch die oft übersehenen und schwer zugänglichen Bereiche unter dem Toilettenrand.

Der speziell abgewinkelte Bürstenkopf und die strapazierfähigen Kunststoffborsten in erfrischendem Blau lösen selbst hartnäckigste Ablagerung innerhalb der Toilette. Nach Gebrauch wird die Bürste hygienisch und griffbereit in der beiliegenden Aufbewahrungsbox abgelegt. Die Box kann mit den integrierten Saugnäpfen direkt an der Fliese befestigt werden und lässt sich jederzeit wieder rückstandlos entfernen.

Mit überschaubaren Maßen von (B x H x T): 4,5 x 23 x 9,2 cm lässt sich die Bürste zusammen mit dem Behälter in der Nähe der Toilette platzieren.

Das ergiebige WC Aktiv-Haftgel löst effektiv Kalk- und andere Ablagerungen in der Toilette und neutralisiert zusätzlich unangenehme Gerüche. Es duftet dezent nach Ozeanfrische. Der spezielle Kinder-Sicherheitsverschluss sorgt dafür, dass der WC-Reiniger auch in einem Haushalt mit Kindern nicht in die falschen Hände gerät.

Für ein perfektes Ergebnis einfach das Gel etwas einwirken lassen und im Anschluss die Toilettenspülung betätigen. Letzte Rückstände können mühelos mit der beiliegenden Toilettenbürste entfernt werden und das WC erstrahlt wieder in neuem Glanz!

Material: Box: Polypropylen, Bürste: Polypropylen, Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Box: Weiß, Bürste: Blau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 4,5 cm x 23 cm x 9,2 cm
Nettogewicht: 1176 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1176 g
Bruttogewicht:
1670 g
Länge Einzelartikel:
9,2 cm
Höhe Einzelartikel:
23 cm
Breite Einzelartikel:
4,5 cm
Farbe:
Blau
Material:
Box: Polypropylen, Bürste: Polypropylen, Saugnäpfe: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: toilettenrand reinigen;wc-rand;wc-reiniger;winkelbürste;kleine wc-bürste;klo reinigen;klo putzen;toilette reinigen;saugnapf;wandmontage;toilettenbürste;aufbewahrungsbox;urinstein;hygienisch;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.