Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wurzel-weg 300 g, 3er Set, Wurzelentferner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Wurzel-weg 300 g, 3er Set, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, 3er Set, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, 3er Set, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, 3er Set, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, 3er Set, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, 3er Set, Wurzelentferner
Maximex Wurzel-weg 300 g, 3er Set, Wurzelentferner
Artikel-Nr.:
     C4401-71474800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71474800
EAN/GTIN:
     4008069052431
Suchbegriffe:
wurzel-ex;baumstumpf-ex;wurzel-vern...

Maximex Wurzel-weg 300 g, 3er Set, Wurzelentferner

Haben Sie genug von mühseligem Graben und möchten Baumstümpfe mühelos beseitigen?

Entdecken Sie Wurzel-weg von maximex, die innovative Lösung für die einfache Entfernung von Baumstümpfen! Schluss mit schweißtreibenden Arbeiten – unser hochwirksames Wurzel-weg-Granulat macht das lästige Graben überflüssig. Dieses Produkt wurde in Deutschland hergestellt und bietet eine bequeme Möglichkeit, Stolperfallen zu beseitigen. Das Wurzel-weg-Granulat beschleunigt den Zersetzungsprozess von Baumstümpfen effektiv. Bohren Sie einfach einige Löcher in den Stumpf, füllen Sie das Granulat ein, und schon können Sie sich zurücklehnen. Schon nach wenigen Monaten kann der Baumstumpf je nach Holzart, Umfang und Tiefe komplett zersetzt sein.

Neben der mühelosen Anwendung ist Wurzel-weg auch umweltfreundlich. Das Granulat ist unschädlich für das Erdreich und wirkt wie ein natürlicher Dünger. Mit einem Inhalt von 300 g bietet unser Produkt eine ausreichende Menge für die effiziente Entfernung mehrerer Baumstümpfe, Sie erhalten die 300 g Dose im praktischen 3er Set.

Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Dose: Polypropylen
Farbe: Inhalt: Dunkelblau, Dose: Transparent
Maße B/H/T: 7,5 cm x 8 cm
Nettogewicht: 1038 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1038 g
Bruttogewicht:
1336 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
7,5 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Grün
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Dose: Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.