Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fugen-Reinigungs-Set, 3-teilig, 2 x Fugenweiß mit Schwammaufträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Fugen-Reinigungs-Set, 3-teilig, 2 x Fugenweiß mit Schwammaufträger
Maximex Fugen-Reinigungs-Set, 3-teilig, 2 x Fugenweiß mit Schwammaufträger
Maximex Fugen-Reinigungs-Set, 3-teilig, 2 x Fugenweiß mit Schwammaufträger
Maximex Fugen-Reinigungs-Set, 3-teilig, 2 x Fugenweiß mit Schwammaufträger
Maximex Fugen-Reinigungs-Set, 3-teilig, 2 x Fugenweiß mit Schwammaufträger
Maximex Fugen-Reinigungs-Set, 3-teilig, 2 x Fugenweiß mit Schwammaufträger
Maximex Fugen-Reinigungs-Set, 3-teilig, 2 x Fugenweiß mit Schwammaufträger
Artikel-Nr.:
     C4401-71475800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71475800
EAN/GTIN:
     4008069052929
Suchbegriffe:
bade-zimmer;fliesen;fugen reinigen;...

Maximex Fugen-Reinigungs-Set, 3-teilig, 2 x Fugenweiß mit Schwammaufträger

Mit dem 3-teiligen Fugenreinigungs-Set von Maximex werden vergilbte und in die Jahre gekommene Fugen im Handumdrehen wieder sauber und weiß! Das Set besteht aus zwei Flaschen Fugenweiß mit jeweils 125 ml und einer praktischen Fugenbürste.

Die Fugenbürste leistet eine gute Vorarbeit und entfernt Schmutz und Verunreinigungen aus Fugen in Bad, Küche oder anderen gefliesten Räumen.

Mit dem beiliegenden Schwammaufsatz lässt sich der weiße Fugenreiniger besonders leicht auftragen und gleichmäßig verteilen. Dazu den Schwammaufsatz über die Applikationsdüse der Flasche stülpen, langsam über die Fugen streichen und das Fugenweiß auf die verschmutzten Fugen auftragen. Anschließend die überschüssige Farbe einfach mit einem feuchten Tuch abwischen und die Fugen erstrahlen wieder in reinem Weiß. Die Räume wirken automatisch wie frisch renoviert.

Der Kindersicherheitsverschluss sorgt dafür, dass die Flasche mit dem Reinigungsmittel auch wirklich nur von Erwachsenen geöffnet werden kann.

Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen
Farbe: Inhalt: Weiß, Flasche: Weiß
Nettogewicht: 424 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
424 g
Bruttogewicht:
670 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Blau
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.