Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Antirutsch-Teppichband 2 m, 6er Set, 6 Meter Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Antirutsch-Teppichband 2 m, 6er Set, 6 Meter Band
Maximex Antirutsch-Teppichband 2 m, 6er Set, 6 Meter Band
Maximex Antirutsch-Teppichband 2 m, 6er Set, 6 Meter Band
Maximex Antirutsch-Teppichband 2 m, 6er Set, 6 Meter Band
Maximex Antirutsch-Teppichband 2 m, 6er Set, 6 Meter Band
Maximex Antirutsch-Teppichband 2 m, 6er Set, 6 Meter Band
Maximex Antirutsch-Teppichband 2 m, 6er Set, 6 Meter Band
Artikel-Nr.:
     C4401-71480800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71480800
EAN/GTIN:
     4008069052561
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband

Maximex Antirutsch-Teppichband 2 m, 6er Set, 6 Meter Band

Möchten Sie Ihren Teppichen und Läufern wieder sicheren Halt verleihen, ohne dabei wertvolle Böden zu gefährden? Das Maximex Antirutsch-Teppichband ist die ideale Lösung!

Mit einer Länge von je 2 Metern und einer Breite von 4 Zentimetern bietet dieses selbstklebende Teppichband nicht nur effektiven Schutz vor gefährlichem Verrutschen, sondern auch maximale Flexibilität. Die weiche Anti-Rutsch-Rückseite aus Schaumstoff sorgt nicht nur für festen Boden unter den Füßen, sondern schont auch Ihre Böden vor unerwünschten Kratzern. Die Anwendung ist denkbar einfach: Bringen Sie das Teppichband einfach mit der selbstklebenden Seite auf der Rückseite des Teppichs an – und schon ist Ihr Teppich sicher verankert! Dank der zuschneidbaren Eigenschaften ist das Band individuell anpassbar und lässt sich problemlos auf die gewünschte Größe bringen.

Die rückstandslose Entfernbarkeit des Teppichbands macht es zu einer praktischen Lösung, ohne lästige Kleberückstände zu hinterlassen. Damit ist unser Antirutsch-Teppichband nicht nur eine einfache, sondern auch eine bedenkenlos verwendbare Option, um Ihren Teppich sicher zu befestigen.

Sichern Sie sich jetzt festen Halt für Ihre Teppiche und erleben Sie Sicherheit ohne Kompromisse!

Material: Polyurethan
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 4 cm x 200 cm
Nettogewicht: 93 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
93 g
Bruttogewicht:
262 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
4 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, teppichklebeband schwarz, teppich klebeband, teppich-verlegeband;doppelseitiges klebeband;teppich;festmachen;fixieren;befestigen;rutschstopp;teppichband;teppichband selbstklebend;teppich rutschstopp;teppich rutschschutz;rutschstopp teppich;anti rutschband;anti-rutsch;anti-rutsch streifen;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.