Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Cube Beige 2 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Cube Beige 2 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Raumentfeuchter Cube Beige 2 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Raumentfeuchter Cube Beige 2 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Raumentfeuchter Cube Beige 2 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Raumentfeuchter Cube Beige 2 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Raumentfeuchter Cube Beige 2 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
WENKO Raumentfeuchter Cube Beige 2 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³
Artikel-Nr.:
     C4401-71500800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71500800
EAN/GTIN:
     4008838454176
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Cube Beige 2 x 500 g, für Räume bis ca. 40 m³

Der Design-Entfeuchter Cube von WENKO in natürlichem Beige sorgt für weniger Feuchtigkeit und mehr Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter elegant in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight in angesagter Cube-Form. Mit diesem praktischen Entfeuchter-Set erhalten Sie das moderne Raumentfeuchter-Gehäuse sowie 2 x 500 g Calciumchlorid.

Die Zeiten der kalten und feuchten Keller und Wohnräume sind vorbei. Der Raumentfeuchter Cube schützt intensiv Wände, Möbel sowie Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen. Er verhindert dadurch zusätzlich Rost und Stockflecken und sorgt für ein angenehmes Klima im Keller, Badezimmer, Schlafzimmer und allen weiteren Räumen.

Der clevere Entfeuchter eignet sich ideal für Räume von bis zu 40 m³. Im Feuchtigkeitsentferner sind 500 g Calciumchlorid enthalten, die sofort nach dem Aufstellen beginnen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Hat der Calciumchlorid-Block ausreichend Feuchtigkeit aus der Raumluft aufgenommen, tropft diese nach und nach in den Sammelbehälter, bis sich der Block fast vollständig aufgelöst hat und durch einen neuen ersetzt werden kann. Die Menge des im Behälter aufgefangenen Wassers kann durch die integrierte Wasserstands-Anzeige jederzeit sicher abgelesen werden und ist ein Beleg für die Effektivität des Feuchtigkeitskillers. Ein zusätzlicher 500 g Calciumchlorid-Block zum Nachfüllen ist bereits im Set enthalten. Ein Block hält bis zu zwei Monate.

Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Passende Nachfüllpacks von WENKO sind erhältlich. Eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate bzw. Jahre ist somit ohne weiteres möglich.

Material: Gehäuse: ABS, Calciumchlorid: Calciumchlorid, Korb: ABS
Farbe: Gehäuse: Beige, Calciumchlorid: Weiß, Korb: Anthrazit
Maße B/H/T: 13 cm x 13 cm x 13 cm
Nettogewicht: 1276 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1276 g
Bruttogewicht:
1512 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
13 cm
Farbe:
Beige
Material:
Gehäuse: ABS, Calciumchlorid: Calciumchlorid, Korb: ABS
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, raumentfeuchter;entfeuchter;luftentfeuchter;dehumidifier;luft entfeuchtung;wohnung;ohne strom;granulat;nachfüll-pack;keller;bad;badezimmer;feuchtigkeit;raum-entfeuchtung;raumtrockner;feuchtigkeitskiller;raumklima;beige;design;schlafzimmer;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.