Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, 6er, Luftentfeuchter Nachfüllpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, 6er, Luftentfeuchter Nachfüllpack
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, 6er, Luftentfeuchter Nachfüllpack
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, 6er, Luftentfeuchter Nachfüllpack
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, 6er, Luftentfeuchter Nachfüllpack
WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, 6er, Luftentfeuchter Nachfüllpack
Artikel-Nr.:
     C4401-71502800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71502800
EAN/GTIN:
     4008838441862
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

WENKO Raumentfeuchter Cube Nachfüller 500 g mit Orangenduft, 6er, Luftentfeuchter Nachfüllpack

Der Design-Entfeuchter Cube von WENKO sorgt für weniger Feuchtigkeit und mehr Wohlfühlklima! Dabei integriert sich der moderne Luftentfeuchter elegant in jeden Raum und schafft ein optisches Highlight in angesagter Cube-Form.

Mit diesem praktischen Set erhalten Sie 6 x 500 g Calciumchlorid mit frischem Orangenduft zum Nachfüllen für den cleveren Raumentfeuchter Cube 500 g. Dieser schützt intensiv Wände, Möbel sowie Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen. Er verhindert dadurch zusätzlich Rost und Stockflecken und sorgt für ein angenehmes Klima im Keller, Badezimmer, Schlafzimmer und allen weiteren Räumen.

Der clevere Entfeuchter eignet sich ideal für Räume von bis zu 40 m³. Der Calciumchlorid-Block, der in den Entfeuchter eingelegt wird, beginnt sofort nach dem Aufstellen, die Feuchtigkeit aus der Umgebung zu ziehen. Hat der Entfeuchter-Block ausreichend Feuchtigkeit aus der Raumluft aufgenommen, tropft diese nach und nach in den Sammelbehälter, bis sich der Block fast vollständig aufgelöst hat und durch einen neuen ersetzt werden kann.

Der Luftentfeuchter kommt völlig ohne Strom aus. Mit diesem passenden Nachfüll-Set ist eine dauerhafte Luftentfeuchtung über mehrere Monate ohne weiteres möglich. Ein 500 g Entfeuchter-Block hält bis zu 2 Monate.

Material: Calciumchlorid
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 10 cm x 5 cm x 10 cm
Nettogewicht: 3198 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3198 g
Bruttogewicht:
3796 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
10 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, Luftentfeuchter Nachfülltab, Luftentfeuchtergranulat, Nachfülltab für Luftentfeuchter, wenko entfeuchter, entfeuchtungsgerät, luftentfeuchter;raumentfeuchter;granulat-entfeuchter;nachfüllpack;calciumchlorid;granulat;ohne strom;geräuschlos;raumluftentfeuchter;entfeuchter;keller;schlafzimmer;badezimmer;wohnung;500 g;raumklima;feuchtigkeit;schimmel;drop;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.