Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fensterhaken 6er Set, für Fensterrahmen bis 1,8 cm geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Fensterhaken 6er Set, für Fensterrahmen bis 1,8 cm geeignet
Maximex Fensterhaken 6er Set, für Fensterrahmen bis 1,8 cm geeignet
Maximex Fensterhaken 6er Set, für Fensterrahmen bis 1,8 cm geeignet
Maximex Fensterhaken 6er Set, für Fensterrahmen bis 1,8 cm geeignet
Maximex Fensterhaken 6er Set, für Fensterrahmen bis 1,8 cm geeignet
Maximex Fensterhaken 6er Set, für Fensterrahmen bis 1,8 cm geeignet
Maximex Fensterhaken 6er Set, für Fensterrahmen bis 1,8 cm geeignet
Artikel-Nr.:
     C4401-71507800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71507800
EAN/GTIN:
     4008069054954
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken

Maximex Fensterhaken 6er Set, für Fensterrahmen bis 1,8 cm geeignet

Besonders zu Feierlichkeiten wie zum Beispiel in der Winter- und Weihnachtszeit ist es schön, die Fenster nett zu dekorieren. Kränze, Lichterkette und Mobiles versüßen die Zeit des langen Wartens. Mit dem praktischen Fensterhaken- Set können ab sofort alle Fenster bequem und einfach dekoriert werden: dazu muss der Fensterhaken gar nicht weiter aufgeklebt werden. Einfach in den Rahmen einhängen und fertig.

Der kleine Haken ist für alle Fensterrahmen bis 1,8 cm geeignet und aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Nie wieder Probleme mit lästigem Kleben oder Annageln, auch das Lösen ist ein Kinderspiel.

Der hochwertige Fensterhaken wird im praktischen 8er Set geliefert.


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber
Maße B/H/T: 3 cm x 6 cm x 2 cm
Nettogewicht: 132 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
132 g
Bruttogewicht:
312 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
3 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: fensterhaken;tuer fensterhaken;tür fensterhaken;fensterhaken zum einhängen;fensterhaken für deko;haken;tür haken;weihnachts deko;deko;wand deko;edelstahl;kleiderhaken;aufhänger;kleiderhalter;aufhängehaken;hakenset;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.