Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad-Accessoire Set Idro Gold, 2-tlg., Seifenspender und Zahnputzbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad-Accessoire Set Idro Gold, 2-tlg., Seifenspender und Zahnputzbecher
WENKO Bad-Accessoire Set Idro Gold, 2-tlg., Seifenspender und Zahnputzbecher
WENKO Bad-Accessoire Set Idro Gold, 2-tlg., Seifenspender und Zahnputzbecher
WENKO Bad-Accessoire Set Idro Gold, 2-tlg., Seifenspender und Zahnputzbecher
WENKO Bad-Accessoire Set Idro Gold, 2-tlg., Seifenspender und Zahnputzbecher
WENKO Bad-Accessoire Set Idro Gold, 2-tlg., Seifenspender und Zahnputzbecher
WENKO Bad-Accessoire Set Idro Gold, 2-tlg., Seifenspender und Zahnputzbecher
Artikel-Nr.:
     C4401-71515800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71515800
EAN/GTIN:
     4008838463062
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Bad-Accessoire Set Idro Gold, 2-tlg., Seifenspender und Zahnputzbecher

Idro - eine Hommage an die Natur und eine Verführung, das Badezimmer als Rückzugsort zu schätzen. Willkommen in Ihrer Welt, wo Luxus auf Design trifft – Willkommen bei Idro von WENKO.

Eingehüllt in das verführerische Gold von Idro, der bezaubernden Bad-Accessoire Serie von WENKO, wird Ihr Badezimmer zu einem Ort, den Sie nicht mehr verlassen möchten. Jedes Stück, gefertigt aus hochwertiger Keramik, zeichnet sich durch ein beeindruckendes Muster aus – schwungvoll parallel angeordnete Linien, die an die zarten Adern eines Blattes erinnern und die Silhouette der Accessoires auf sinnliche Weise betonen.

Das goldene Bad-Accessoire Set Idro verleiht Ihrem Badezimmer nicht nur einen edlen Touch, sondern vereint auch Funktionalität und Stil. Mit großzügigen 330 ml Volumen und einfacher Nachfülloption bietet der Seifenspender praktischen Nutzen für Ihre tägliche Handpflege, Maße (B x H x T): 9,5 x 16 x 8,5 cm. Der schwarze, opulente Kunststoff Pumpkopf mit filigranem Auslauf verleiht zusätzliche Präsenz. Der goldene Zahnputzbecher Idro bietet eine harmonische Ergänzung, indem er die raffinierte Linienführung aufgreift und gleichzeitig praktischen Nutzen für Ihre tägliche Mundpflege bietet, Maße (B/T x H): Ø 6,5 x 10,5 cm. Tauchen Sie ein in den zauberhaften Charme von Idro – sogar beim Zähneputzen.

Diese Serie ist mehr als nur eine Kollektion von Bad-Accessoires; sie ist ein Versprechen von Anmut und Eleganz. Die feine Kunstfertigkeit und das elegante Gold verleihen jedem Stück eine Aura von Luxus, die Ihren Raum in ein raffiniertes Ambiente verwandelt.

Material: Keramik, Pumpkopf: Kunststoff
Farbe: Gold, Pumpkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 9,5 cm x 16 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 511 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
511 g
Bruttogewicht:
911 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Gold
Material:
Keramik, Pumpkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Zahnbürstenbecher, Zahnbürstenhalter, wenko seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, seifenspender-gold;seifenspender set;wenko seifenspender;zahnputzbecher;zahnbürstenhalter;badaccessoires;seifenspender küche;spülmittelspender;keramik;badezimmer;badezimmer einrichtung;badezimmer idee;ideen für das badezimmer;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.