Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad-Accessoire Set Serro, 2-teilig, aus stabilem Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad-Accessoire Set Serro, 2-teilig, aus stabilem Bambus
WENKO Bad-Accessoire Set Serro, 2-teilig, aus stabilem Bambus
WENKO Bad-Accessoire Set Serro, 2-teilig, aus stabilem Bambus
WENKO Bad-Accessoire Set Serro, 2-teilig, aus stabilem Bambus
WENKO Bad-Accessoire Set Serro, 2-teilig, aus stabilem Bambus
WENKO Bad-Accessoire Set Serro, 2-teilig, aus stabilem Bambus
WENKO Bad-Accessoire Set Serro, 2-teilig, aus stabilem Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-71519800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71519800
EAN/GTIN:
     4008838467053
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
zahnbürstenbecher

WENKO Bad-Accessoire Set Serro, 2-teilig, aus stabilem Bambus

Die Bad-Accessoires aus der Serie Serro von WENKO sind aus nachhaltigem, dunklem Bambus gefertigt und sorgen im Kontrast zu der oft eher kühlen Badkeramik für eine warme und behagliche Note.

Das 2-teilige Badaccessoire-Set Serro besteht aus einem Zahnbürstenhalter und einem Seifenspender.

Der kantige Zahnbürstenhalter ist für Ihre Zahnputzutensilien ein Abstellort der Extraklasse, der auf dem Waschbeckenrand oder der Badablage durch sein außergewöhnliches Design direkt ins Auge fällt!
Der stabile Becher hat eine Größe von (B x H x T): 7,5 x 11 x 7,5 cm. Alternativ lässt sich der Behälter auch als dekorative Aufbewahrung für Stifte oder für Schmink- und Rasierutensilien nutzen. Als reiner Mundspülbecher sollte das Bambusgefäß allerdings nicht verwendet werden, da das Wasser das natürliche Material auf Dauer angreifen und unansehnlich machen würde.

Der nachfüllbare Seifenspender eignet sich mit einem Fassungsvermögen von ca. 200 ml perfekt zur Aufbewahrung von Flüssigseife, Spülmittel oder Lotion. Dank des stabilen Pumpkopfes aus schwarzem Kunststoff lässt sich der Inhalt jederzeit sauber und präzise dosieren.

Der formschöne Behälter besteht ebenfalls aus nachhaltigem Bambus und ist von innen zusätzlich mit stabilem Kunststoff ausgekleidet, der verhindert, dass Seife oder Desinfektionsmittel das Bambusgefäß bei längerem Gebrauch unansehnlich machen. Mit einer kompakten Größe von (B x H x T): 7,5 x 16,5 x 7,5 cm passt der kantige Seifenspender perfekt auf den Waschbeckenrand, einen Fliesensockel oder auch auf die Küchenspüle.

Die glatte Oberfläche und die feine Maserung verleihen den Bad-Accessoires Serro von WENKO eine angenehme Haptik und einen natürlich-schönen Look.

Material: Bambus, Pumpkopf: Kunststoff
Farbe: Braun, Pumpkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 7,5 cm x 16,5 cm x 7,5 cm
Nettogewicht: 381 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
381 g
Bruttogewicht:
543 g
Länge Einzelartikel:
7,5 cm
Höhe Einzelartikel:
16,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus, Pumpkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: seifenspender;zahnbürstenhalter;badbecher;bambus halter;set;bambus;braun;holz;bamboo;nachfüllbar;bad;badezimmer;bad-accessoires;serie;bambus badezimmer;flüssigseife;aufbewahrung;bambus organizer;bambus accessoires;2 teilig;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.