Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Utensilienhalter und Küchenrollenhalter Mera, 2-teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Utensilienhalter und Küchenrollenhalter Mera, 2-teiliges Set
WENKO Utensilienhalter und Küchenrollenhalter Mera, 2-teiliges Set
WENKO Utensilienhalter und Küchenrollenhalter Mera, 2-teiliges Set
WENKO Utensilienhalter und Küchenrollenhalter Mera, 2-teiliges Set
WENKO Utensilienhalter und Küchenrollenhalter Mera, 2-teiliges Set
WENKO Utensilienhalter und Küchenrollenhalter Mera, 2-teiliges Set
WENKO Utensilienhalter und Küchenrollenhalter Mera, 2-teiliges Set
Artikel-Nr.:
     C4401-71562800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71562800
EAN/GTIN:
     4008838459966
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
Küchenutensilien-Halter
küchenrollenhalter

WENKO Utensilienhalter und Küchenrollenhalter Mera, 2-teiliges Set

Ein besonderes Ambiente schafft die Küchenserie Mera von WENKO! Die Küchen-Accessoires präsentieren eine harmonische Symbiose aus Naturverbundenheit und Funktionalität. Für den rustikalen Wohlfühl-Look sorgt die Kombination aus der behaglichen Farbgebung von geräuchertem Bambus und angesagter Rillen-Optik.

Der Utensilienhalter und der Küchenrollenhalter Mera werden zum stilvollen Duo in jeder Küche. Kochutensilien wie Pfannenwender, Kellen, Kochlöffel und vieles mehr finden im Utensilienhalter mit Abmessungen von (B x H x T): 11 x 18 x 11 cm einen organisierten Platz auf der Küchenarbeitsfläche. Der Rollenhalter erleichtert zusätzlich die alltäglichen Aufgaben rund um den Kochplatz - ob bei der Zubereitung von Speisen oder kleinen Reinigungsarbeiten. Passend ist der Halter mit seinen Abmessungen von (B x H x T): 15 x 33 x 15 cm für handelsübliche Küchenrollen. Sowohl das Abreißen des Papiers als auch das Austauschen leerer Rollen gelingt mühelos.

Mit seiner Rillenstruktur sorgt das 2-teilige Set zudem für einen modernen, dennoch natürlich anmutenden Look, der sich besonders gut in Landhausküchen aber auch in andere Stilwelten hervorragend integrieren lässt. Zur Herstellung der Küchenhelfer wurde der schnell nachwachsende Rohstoff Bambus verwendet. Dieser begeistert bei der Serie Mera mit seinem außergewöhnlichen Farbton, der sich von der bekannten hellen Bambusfarbe abhebt und in eine dunklere, dezent rustikale Farbwelt eintaucht.

Die Küchenserie Mera von WENKO beinhaltet eine Reihe ausgewählter Accessoires, die sich optisch ideal ergänzen und in jeder Küche eine besondere Atmosphäre zaubern!

Material: Bambus
Farbe: Dunkelbraun
Maße B/H/T: 15 cm x 33 cm x 15 cm
Nettogewicht: 300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
300 g
Bruttogewicht:
660 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
33 cm
Breite Einzelartikel:
15 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: küchenrollenhalter;stehend;holz;bambus;ohne bohren;rollenhalter;küche;set;küchenrolle;aufbewahrung;küchenpapierhalter;utensilienhalter;küchenutensilien;organizer;schreibtisch;büro;landhaus-stil;deko;küchenhelfer;vintage;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.