Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsbox Mera, 2er Set, aus geräuchertem Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungsbox Mera, 2er Set, aus geräuchertem Bambus
WENKO Aufbewahrungsbox Mera, 2er Set, aus geräuchertem Bambus
WENKO Aufbewahrungsbox Mera, 2er Set, aus geräuchertem Bambus
WENKO Aufbewahrungsbox Mera, 2er Set, aus geräuchertem Bambus
WENKO Aufbewahrungsbox Mera, 2er Set, aus geräuchertem Bambus
WENKO Aufbewahrungsbox Mera, 2er Set, aus geräuchertem Bambus
WENKO Aufbewahrungsbox Mera, 2er Set, aus geräuchertem Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-71563800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71563800
EAN/GTIN:
     4008838464090
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
kunststoffbox

WENKO Aufbewahrungsbox Mera, 2er Set, aus geräuchertem Bambus

Ein besonderes Ambiente schafft die Küchenserie Mera von WENKO! Die Küchen-Accessoires präsentieren eine harmonische Symbiose aus Naturverbundenheit und Funktionalität. Für den rustikalen Wohlfühl-Look sorgt die Kombination aus der behaglichen Farbgebung von geräuchertem Bambus und angesagter Rillen-Optik.

Die Aufbewahrungsboxen Mera im 2er Set werden zu stilvollen wie praktischen Hinguckern in jeder Küche: Gewürze, Dosen, Flaschen und vieles mehr finden in den geräumigen Bambuskisten mit Abmessungen von jeweils (B x H x T): 30 x 8 x 15 cm einen organisierten Platz auf der Küchenarbeitsfläche oder in Regalen.

Mit seiner Rillenstruktur sorgt der Organizer zudem für einen modernen, dennoch natürlich anmutenden Look, der sich besonders gut in Landhausküchen aber auch in andere Stilwelten hervorragend integrieren lässt. Zur Herstellung der Aufbewahrungsbox wurde der schnell nachwachsende Rohstoff Bambus verwendet. Dieser begeistert bei der Serie Mera mit seinem außergewöhnlichen Farbton, der sich von der bekannten hellen Bambusfarbe abhebt und in eine dunklere, dezent rustikale Farbwelt eintaucht.

Die Küchenserie Mera von WENKO beinhaltet eine Reihe ausgewählter Accessoires, die sich optisch ideal ergänzen und in jeder Küche eine besondere Atmosphäre zaubern!

Material: Bambus, MDF, Polypropylen
Farbe: Dunkelbraun, Braun
Maße B/H/T: 30 cm x 8 cm x 15 cm
Nettogewicht: 200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
200 g
Bruttogewicht:
600 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus, MDF, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox;küche;klein;holz;bambus;kiste;holzkiste;aufbewahrung;küchenschrank;küchenutensilien;organizer;box;schreibtisch;büro;set;2;stück;ablage;gewürzaufbewahrung;organisation;deko;küchen-accessoires;deko;landhaus-stil;vintage;rillen;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.